- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 産業用PC用品
- MP3のおすすめ人気ランキング
MP3のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新3,790件の「MP3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「各社共通紙パック」、「17.3インチ ノートパソコン ケース」、「SDカード ファイル」などの商品も取り扱っております。
◇対応メーカー: 日立 HITACHI
◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 )
◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200
使用場所
冷蔵庫
適合機種メーカー
日立冷蔵庫用
純正品番
RJK-30
1個
¥1,803
税込¥1,983
当日出荷
適合車種
【PIAGGIO】MP3 125 Yourban (2011-2018),MP3 300 HPE (2019-2022),MP3 300 Yourban (2011-2018)
1個
¥22,980
税込¥25,278
36日以内出荷
撮影した写真をその場でモノクロプリントできるサーマルプリント式デジタルカメラです。ダブルカメラで自撮りも可能。16倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮れます。モノクロ200DPIのプリンター精度で、その場でプリントできる強みを活かし授業参観やパーティの記録、来店記念など「今」の情報をプリントしたり、モノクロの特性を生かしたアート写真など様々なシーンでご活用いただけます。SDカードに対応し、画像の保存の他、MP3音楽再生やゲーム機能も搭載しています。Type-C充電タイプで給電も楽々です。
質量(g)
210
精度
プリンター:200DPI モノクロ
寸法(cm)
幅9×奥行5×高さ9.5
機能
その他:MP3音楽再生、ゲーム機能搭載、グレースケール/ドット/印刷オフ機能
バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー DC3.7V1200mAh Type-C
ディスプレイ
2.0インチLCDディスプレイ
対応フォーマット
写真:JPEG
メモリーカード
SDカード~64GB迄(カード別売り)
カメラ仕様
イメージセンサー:1メガピクセルCMOSセンサー、AVIビデオ解像度:1080p/720p/BGA、ズーム:16倍デジタル固定レンズ
1台
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
業界最薄の4Mピクセル、IR照明搭載のマルチセンサーカメラです。AI動体検知アプリケーションをプリインストール(90日間お試し版)し、人や車両を正確に検知する最先端の映像監視を手軽に始められます。業界最薄90mm で目立たずに設置可能、IK10準拠モデルでありながら軽量の筐体を実現(2022年2月現在、メーカー調べ)。豊富なAIアプリを搭載可能、自由に選んで最大4つを同時に使用することができます。AIプロセッサー搭載による物体識別精度向上(人/車)により、メーカー従来品と比較して誤報を軽減し、幅広い監視シーンで活躍。低照度時もIR対応により、AI侵入検知アプリがより使い易く、高精度な検出が可能。簡単に設置が可能。薄く、フック機能により設置が簡単。スマホ経由で最適画角をナビゲート。電動ズーム機能で設置後の画角調整にも対応。高セキュリティ。第3者機関(GlobalSign(R)社)発行の電子証明書に加えて、FIPS 140-2 level3 認定されたハードウェアを搭載
仕様
いたずら防止構造
材質/仕上
本体 : アルミダイカスト i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、 ドームカバー:ポリカーボネート樹脂 クリア
使用温度範囲(℃)
-40~+60(電源投入時:-20~+60) ※IRLEDLightを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50です
消費電力(W)
PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器)
電源
PoE+(IEEE802.3at準拠)
対応OS
Microsoft Windows 10/11(日本語版)
対応
使用可能マイク :プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)
出力インピーダンス(Ω)
約600 不平衡
使用湿度範囲
10%~100%(結露しないこと)
入力インピーダンス
(マイク入力時)約2kΩ 不平衡
最大径×高さH(Φmm×mm)
300×90
耐衝撃性
IK10(IEC 62262)
外部端子
ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/アラーム出力/AUX 出力) 1 端子
使用場所
屋外対応
耐風速(m/s)
40以下
出力レベル
-20dBV
入力レベル
(ライン入力時)約-10dBV
防水性
IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type 4X(UL50E)、NEMA 4X準拠
対応ブラウザ
Google Chrome(TM)、Firefox、Microsoft Edge(Chromium版以降)
オーディオ入力
(マイク入力時)Φ3.5 mmステレオミニジャック(ステレオ入力)
オーディオ出力
Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)
(マイク入力時)2.4±0.5
オーディオ帯の信号を30倍に増幅します。MP3プレイヤーなどの出力信号が低い場合、本キットの使用でゲインをパワーアンプの入力に最適な信号まで(30倍)増幅できます。抵抗値の変更により、ゲインを2~100倍まで変更が可能です!。ステレオ対応。
電源電圧
DC9~12V
取扱説明書
(0.91MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。
厚さ(mm)
0.05
粘着剤
アクリル系
好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!。音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分。音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載。動作電流:最大 250mA。待機電流:2μA以下。硬貨検出:光学式(赤外線の反射)。音データ登録数:6曲。音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力。音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B。基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品
電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)
約1.4(乾電池、付属品含まず)
電源(V)
AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)
対応
ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局
その他の機能
内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示
スピーカー
2.2×2W(径5.0cm)
タイマー
タイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)
電池使用時間(時間)
持続:CD再生:約3(条件により異なる)
対応CD
CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)
Bluetooth
バージョン5.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×69×151
再生形式
【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
カメラ前後に液晶パネルを搭載し、自撮りやWEB会議などの様々なシーンで活躍するコンパクトデジタルカメラ。動画4K、静止画64MBの高画質でお楽しみいただけます。デジタル16倍ズームを搭載し、遠くの被写体もキレイに撮ることができます。
付属品
カメラ、リチウム電池、USBケーブル、ユーザーマニュアル、カメラ用布バッグ、ストラップ
質量(g)
112
レンズ
F=3.75mm、F2.0
センサー
8MP CMOSセンサー、64MP補間
機能
セルフタイマー、カメラフラッシュ、ホワイトバランス、光への露出、タイマー、自動電源オフ
メモリー
microSD 最大128GBをサポート
ズーム
最大16倍デジタルズーム
解像度
【写真】JPEG:3M、5M、8M、12M、20M、24M、56MP、64MP
バッテリー容量(mAh)
750
ISO規格
ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200
画面仕様
デュアルスクリーン2.8インチTFT+1.4インチ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
98×23×55
ビデオ仕様
MP4:4K(3840×2160)@30FPS、2.7K(2688×1520)@3FPS、1080p(1920×1080)@60/FPS 720P(1280×720)@120/60/30FPS
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。
BSV-24N-D(パトライト)
型式
IB-MCT001
ケーブル長(m)
2
メーカー
因幡電機産業
1個
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
わんちゃん用Mサイズ。ペットやドール、アクセサリーにも使えるミニチュアサイズ。固定用シリコンバンド付、UVカット使用
用途ペット用サングラス
寸法(mm)
全体幅100×テンプル幅80
原材料
レンズ(アクリル)、レンズ枠・テンプル(スチール)、バンド(シリコーン)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能。外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめる。サウンドを彩るイルミネーション。高音質再生。屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめます。ワイドFM(FM補完放送)対応。USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品
専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約1774
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC5V 1A (USB-C給電)
最大出力(W)
15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
246×342×156.5(突起物含まず)
バッテリー
充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)
使用湿度範囲
20~80%(結露なしにて)
メモリー
USB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
充電時間
約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間
約6.5時間(Bluetooth時)
再生周波数帯域(Hz)
100~20k
S/N比
≧80dB
接続端子
USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)
スピーカー
口径133mmスピーカー×1(2Ω)
受信周波数
FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)
防水保護等級
IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)
Bluetooth
通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)
取扱説明書
(4.19MB)
microSDカード
FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
仕様
●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)
付属品
microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)
約30
外形寸法(mm)
W41×D10×H87
電源(V)
DC 5 (USB給電)
規格
Bluetooth:Ver 4.1
周波数特性
音声:20Hz~20KHz
バッテリー
リチウムイオンバッテリ
充電時間
(バッテリ)約4時間
メモリー容量
内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。
ディスプレイ
1.8型液晶パネル
保証期間
1年間
受信周波数
FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz
出力(mW)
ヘッドホン:最大10
画素数
ディスプレイ:128×160ピクセル
再生時間(時間)
(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分
対応コーデック
Bluetooth音声:SBC
対応プロファイル
Bluetooth:A2DP、AVRCP
USB規格
USB2.0(High Speed)
単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー。充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー。単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生。16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB端子搭載でパソコンに直接挿せる
仕様
●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)
付属品
専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。
質量(g)
約22
外形寸法(mm)
W90×D27×H20※突起箇所を含む
対応OS
Windows 11、10、8.1
周波数特性
音声:20Hz~20KHz
メモリー容量
内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。
ディスプレイ
1型モノクロ液晶
保証期間
1年間
受信周波数
FMラジオ:76MHz~108MHz
出力(mW)
ヘッドホン:最大8.7
動作湿度(%)
20~80
画素数
ディスプレイ:128×64
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン:32
動作温度範囲(℃)
0~40
再生時間(時間)
(乾電池)約21.5
USB規格
USB2.0(High Speed)
パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とビット入力で4種類のメッセージが選べます。
用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。
色
多色
仕様
MP3式音声合成
寸法(Φmm)
120
入力
ビット