- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- MRH-1のおすすめ人気ランキング
MRH-1のおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新50件の「MRH-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線放射温度計」、「銅管たけのこ」、「非常停止 防水」などの商品も取り扱っております。
ツインホース・グッドホースと銅管を接続する際に使用します。
材質
リン脱酸銅、黄銅
寸法
12.7×15
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
材質
リン脱酸銅、黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1本
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ツインホース・グッドホースと銅管を接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様
●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途メッシュラック用吊り金具
1個
¥999
税込¥1,099
16日以内出荷
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
K/N/S/H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
関連資料
型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)
19.05
ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様
●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
用途荒
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
K/N/S/H
トラスコ品番
605-6903
被削材
S
切刃長さ(mm)
10.6
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
関連資料
型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)
15.875
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様
本体商品の仕様に基づきます
内容
修理サービス
サービス分類
修理
用途中切削
チップ形状
W(六角形80°)
適合被削材種
K/N/S/H
被削材
S
切刃長さ(mm)
7.8873
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
関連資料
型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)
12.7
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
5
端子形状
M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)
0.75~1.25以下(AWG18~16)
定格通電電流(A)
5
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
K/N/S/H
切刃長さ(mm)
17.85
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
関連資料
型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)
19.05
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。