MSCのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
2,804件の「MSC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皿ネジ M5」、「オート開閉」、「手洗い 付き トイレ」などの商品も取り扱っております。
フラット見切 水平入隅 フクビ化学ランキング1位
クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABSアイボリー
1箱(4個)ほか
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMCランキング2位
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
2,690税込2,959
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(8956種類の商品があります)

皿小ネジ用沈めフライス FKD(フクダ精工)ランキング3位
●皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MSC ミニシングルカム イマオコーポレーションランキング4位
イマオコーポレーションMSC ミニシングルカム
ミニメタルラッチ(MML)、及びミニウイングラッチ(MWL)用のカムです。
質量(g)5
1個
185税込204
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
1個
489税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様皿小ねじ用材質高速度鋼(SKH51)
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
5,547税込6,102
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(9118種類の商品があります)

表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
1枚ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シリーズピュアレストEX排水方式リモデルタイプ使用地区地域:一般地洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合
1セット
189,800税込208,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)125適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)先端形状ポイント
1本
639税込703
当日出荷

積水成型工業フロア畳 目積
水、汚れに強く、お掃除も簡単です。色あせしにくく、高い耐久性があります。ダニ・カビが発生しにくく、健康的で安心です。置くだけで簡単に設置できます。
用途教育施設、災害時の避難所などに。材質畳表:ポリプロピレン(PP)、畳床:木質合板仕様グッドデザイン賞受賞、日本アトピー協会推薦品セット内容ジョイントシート幅(mm)830厚さ(mm)15mm奥行(mm)830幅×長さ(mm)830×8302018年トラスコ掲載ページ9 0594
1セット(2枚)
30,980税込34,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
1セット
82,980税込91,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298税込6,928
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(8219種類の商品があります)

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用質量(g)22リード線(m)0.15
1個
303税込333
当日出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])12000シリーズMSC-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.42穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5穴径(mm)【Hディスク】6許容偏心(mm)0.05
1個
2,398税込2,638
当日出荷

抗菌仕様で菌の繁殖を抑え、衛生的です。 水、汚れに強く、お掃除も簡単で、除菌シート拭いてもシミになりにくいです。
用途休憩所や教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に材質畳表:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)830幅(mm)830厚さ(mm)15
1枚ほか
15,980税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ニューストロング販売スイングワッシャー
脱着作業の効率を上げます。ワッシャーを取り外す必要が無くなります。
用途クランプ作業が多い場合に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)2018年トラスコ掲載ページ1 1102
1個
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
1個
3,998税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(9424種類の商品があります)