- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- MSF-20のおすすめ人気ランキング
MSF-20のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新28件の「MSF-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水圧 シリンダー」、「マイクロシリンダー」、「スライドガイド・ベアリング」などの商品も取り扱っております。
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛幅(mm)39厚さ(mm)25段数3
許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール無
NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール無
NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
タカショーテイラー アームチェアー
落ち着きのあるクラシカルなチェアーです。
付属品クッション1枚材質スチール質量(kg)チェアー:約6.1質量(g)クッション:約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チェアー:約幅55cm×奥行49cm×高さ91cm、クッション:約幅40cm×奥行40cm×厚み3cm高さ(cm)座面:約42
1セット(2脚)
¥38,980税込¥42,878
翌々日出荷
JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
オリオン機械スーパーミストフィルター
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。
新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。
エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形