MSF-20のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
28件の「MSF-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水圧 シリンダー」、「マイクロシリンダー」、「スライドガイド・ベアリング」などの商品も取り扱っております。
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛 裏/内のり測定目盛 幅(mm) 39 厚さ(mm) 25 段数 3
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

森本精密シャフトサポートユニット
取り付けに必要な部品も付属していますので、簡単に取り付けできます。
1個
特価
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

許容偏角(°) 2 許容偏心(mm) 0.2 付属品 六角穴付き止めねじ 種類 セレーションタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
特価
1,848 税込2,033
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状 丸フランジ形 仕様 耐食仕様 材質 スチール シール
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状 丸フランジ形 仕様 耐食仕様 材質 樹脂 シール
1個
1,892 税込2,081
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状 丸フランジ形 仕様 耐食仕様 材質 スチール シール 両側シール
1個
2,755 税込3,031
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

落ち着きのあるクラシカルなチェアーです。
付属品 クッション1枚 材質 スチール 質量(kg) チェアー:約6.1 質量(g) クッション:約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) チェアー:約幅55cm×奥行49cm×高さ91cm、クッション:約幅40cm×奥行40cm×厚み3cm 高さ(cm) 座面:約42
1セット(2脚)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状 丸フランジ形 仕様 耐食仕様 材質 樹脂 シール 両側シール
1個
2,218 税込2,440
翌日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用 粒子捕集効率(%) 99.999 使用流体 圧縮空気 エレメント寿命 圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃) 2~60 入気温度範囲(℃) 5~60 圧力損失(MPa) 初期0.01/通常0.02 出口油分濃度(wt ppm) 0.01 品質等級 1(固形粒子除去) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



1個
1,637 税込1,801
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式 複動・片ロッド形
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)