MSK-20のおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
35件の「MSK-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス配管カバー」、「測定 顕微鏡」、「ポータブル 顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK20 室本鉄工ランキング1位
1台
33,980税込37,378
6日以内出荷

ゴム足SK型 栃木屋ランキング2位
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ランキング3位
NIKKO(ニッコーハンセン)滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ
ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。 広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。 水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP口内径(Φmm)33.5
1箱(100袋×1本)
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)ランキング4位
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
1個
2,772税込3,049
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

鴨居 ノダランキング5位
1本
8,998税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1ケース(1000個)ほか
3,998税込4,398
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


KMSK型は格子形マグネットのユニット部品です。格子形として枠に入れる場合は一部ツマミが必要になりますが、バー部品には付いていません。(蝶ボルトM5×12) バーの周囲が磁気面になっていますので、バーを並べる場合はお互いの極性が異極になるように配列して下さい。 希土類磁石を使用した強力タイプKMSK-B/-HHK/-SHK型もあります。
用途食品、化学、薬品、飼料等の原料中の除鉄に使用します。
1台
27,980税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

森本精密シャフトサポートユニット
取り付けに必要な部品も付属していますので、簡単に取り付けできます。
1個
449税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
タイプハイポ有材質本体/HDPE、キャップ/PP目盛(mL)50ごと滅菌γ線滅菌済
1箱(100袋×1本)
13,400税込14,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール
1個
2,165税込2,382
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

RMモールの曲ガリ部の保護に使用します。 配管後、配管モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけ。
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
1個
3,198税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
1セット
59,980税込65,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
1個
2,588税込2,847
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)



パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
2,898税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(289種類の商品があります)