- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- MSOD-QR11のおすすめ人気ランキング
MSOD-QR11のおすすめ人気ランキング
2026/01/13更新3件の「MSOD-QR11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MSOD-Q11」、「電磁接触器 S-N35」、「th-t18」などの商品も取り扱っております。
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動
高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
■サージ吸収機能を標準で内蔵
内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
■交流モータの正逆運転用に最適
信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。
・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。
■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
コイル定格電圧(V)
DC24
定格使用電圧(V)
200
適合モータ容量(100~120V)(kW)
単相モータ(AC-3級):0.2
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(500~550V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):4
動作方式
可逆式
仕様
端子カバー付
長さ(mm)
94.5
厚さ(mm)
77
種類
電磁開閉器
定格絶縁電圧(V)
690
開閉頻度(回/時)
1800
開放熱電流(A)
20
ねじサイズ
M3.5
適合サーマルリレー
TH-N12
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.5。(380-440V)4。(500-550V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)12。(380-440V)9。(500-550V)7
取付方式
ねじ/DINレール
定格絶縁電圧(V)
690
定格容量(kW)
[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
【AC-3級(国内定格)】100万回
モード
[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)
開閉頻度(回/時)
【AC-3級】1800
開放熱電流(A)
[主接点]20、[補助接点]10
最小負荷
[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA
遮断電流容量(A)
[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56
閉路電流容量
[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。
【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。
【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。
【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類
サーマルリレー
補助接点
1a1b
適合機種
・MSOD-Q11/Q12・MSOD-QR11/QR12・SD-Q11/Q12・SD-QR11/QR12
質量(kg)
0.003
コイル定格電圧(V)
DC24
外形寸法(mm)
37.7×7.7×11
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷