MT1 アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
165件の「MT1 アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モールステーパ」、「テーパーチャック」、「モールステーパー 寸法 mt4」などの商品も取り扱っております。
シャンク形状 六角軸 トラスコ品番 558-5627 材質 スチール 全長(mm) 160 対辺寸法(mm) 13
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
3,090 税込3,399
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様 焼入品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 全長(mm) 195 シャンク SDS-max テーパー No.1
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端 JT6(2 1/2) 仕様 焼入品 寸法L2(mm) 25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンク形状 SDS-plus トラスコ品番 558-7824 材質 スチール 全長(mm) 140
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷

用途MT(モールステーパ)シャンクを変更したいときや、延長したいときに使用します。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様 焼入研磨品
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
仕様 焼入研磨品
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm) 0.5~13 精度(mm) 0.05 外径(mm) 50.5 付属品 フックスパナ 仕様 フックスパナ付 振れ精度(mm) 5/100以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
用途ドリルを把握します チャック能力(mm) シャンクΦ1~10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 全長(mm) 158 シャンク 対辺13mm テーパー No.1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マグネスケール変換アダプタ
DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)
質量(g) 約50 使用温度範囲(℃) 0~50 電源電圧(V) DC5(±5%) 消費電力(mA) 120(最大) 最大応答速度(m/min) 150 保存温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 保存湿度範囲(%RH) 90以下
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


薄鋼電線管呼び19または金属製可とう電線管のコンジットパイプ中を通して、微差圧伝送器へ配線するときは、伝送器の電線引込口はG1/2めねじとなっていますのでこのアダプタを使用してください。
材質 黄銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷