MTK戸車のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
117件の「MTK戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MTK」、「atom 戸車」、「戸車 30mm」などの商品も取り扱っております。
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナランキング1位
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Vレール戸車V型ステンレス枠 ハイロジックランキング2位
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナランキング4位
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナランキング5位
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
1個ほか
679税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷

1本
1,998税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型車輪径(Φmm)33材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
999税込1,099
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工。ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.6mm。鉄芯棒5mm。鉄
1セット(12個)
5,198税込5,718
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型車輪径(Φmm)33材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,398税込1,538
当日出荷

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303枠厚(mm)1.5mm。SUS304芯棒5mm。SUS304
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハイロジックVレール戸車V型鉄枠
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
859税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タイプ山V型車輪径(Φmm)33仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入質量(g)35軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459税込505
当日出荷

用途工場等の門扉や出入口用扉などに。溝幅(mm)4仕様ベアリング入り材質タイプV溝型取付穴(mm)11V溝角度(°)92
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ丸型
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)