- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- MWC-40のおすすめ人気ランキング
MWC-40のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新17件の「MWC-40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コッくん」、「ドラム缶コック付き」、「一斗缶 ノズル コック」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質
バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合
ペール缶、一斗缶
寸法(mm)
70×55×150
接続口径
JISB型口金Φ40
質量(g)
290
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)
40専用
バルブ径(Φmm)
15 (1/2)
接続口径(Φmm)
JIS型口金40
危険物の類別
非危険物
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合
一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など
材質
PP
質量(g)
約86
タイプ
加工油・潤滑液専用
寸法(高さH×幅W)(mm)
113×110
危険物の類別
非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
SUS1/2フルボアタイプ
SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等)
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。
色
青
吐出口径
41×32.5mm(外径)
質量(g)
610
トラスコ品番
437-2131
材質
(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE
タイプ
取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70mm×55mm×150mm
使用可能液体
シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤
使用缶
一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)
危険物の類別
非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)
290
外径(Φmm)
(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)
55×130
使用可能液体
アルコール、エタノールなど
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部:ステンレス(SUS303)。バルブ:BS(NicrP)。パッキン:NBR
質量(g)
580
外径(Φmm)
(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)
55×130
使用可能液体
溶剤を除くほとんどの液体
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に
適合
缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶
トラスコ品番
802-1368
材質
取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP
色
レッド
質量(g)
915
外径×内径(Φmm)
缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)
外径(Φmm)
缶吐出口:41×32.5
幅W×全長(mm)
55×200
使用流体
溶剤を除くほとんどの流体
危険物の類別
非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)
規格
JIS Z1607(B型口金)適合
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。液こぼれなくスムーズな小分けができます。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着液の液ダレがありません。繰り返し使用でき、経済的です。
種別
PSタイプ
危険物の類別
非危険物
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他
適合
一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで
材質
バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS
質量(g)
約290
タイプ
黄銅製1/2フルボア
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×55×150
吐出口径(Φmm)
15(1/2)
接続口径(Φmm)
JISB型口金:40
使用缶
ペール缶、一斗缶
危険物の類別
非危険物
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
材質
取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)
規格
JIS Z1607(B型口金)適合
スカート(盛りあがり口)外寸Φ40mm専用。ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。中身がわかりにくい液体をレバーの色で区別できます。
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
材質
PP
寸法(高さH×幅W)(mm)
113×110
質量(g)
約86
適合
ブレーキ油、クーラント液
タイプ
ブレーキ油・クーラント液専用
危険物の類別
非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷