- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- N-CTC-300のおすすめ人気ランキング
N-CTC-300のおすすめ人気ランキング
2026/04/04更新3件の「N-CTC-300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンドホイール」、「ベアリングホットプレート」、「ヒートロボ」などの商品も取り扱っております。
ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ質量(kg)0.01
1本
¥36,980税込¥40,678
翌々日出荷
江藤電機ベアリングヒーター
作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置タイプ汚染度:2周波数(Hz)50/60ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可温度センサーK型熱電対周囲湿度(%RH)85以下最大磁束密度1.5T使用場所屋内カテゴリー過電圧:2
江藤電機ベアリングヒーターIHEシリーズ
火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。
軸受をいためず均一に加熱できます。
遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ質量(kg)16