N30LTDKのおすすめ人気ランキング

2026/04/06更新
6件の「N30LTDK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東日 トルクドライバー」、「n6ltdk」、「トルクレンチ 精密」などの商品も取り扱っております。
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)ランキング1位
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
1個ほか
10,980税込12,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)ランキング2位
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)111主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)60寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14.4寸法D3(Φmm)15.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)10.5付属品標準ビット(+)No.0、No.1
1本ほか
16,980税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)ランキング3位
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
全長(mm)(約)111(ビットなし)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)ランキング4位
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

トルクドライバー用ビット カノン専用ビット KANON(中村製作所)ランキング5位
カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
全長(mm)45
1本
569税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

KANON(中村製作所)有線トルクドライバー
締め付けトルク値は細かい調整が可能です。セット値に達すると空転します。CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定。CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ。負荷方向:右。精度:±3%
1本
39,980税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)