- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- NAC 長堀工業 クイックカップリングのおすすめ人気ランキング
NAC 長堀工業 クイックカップリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「NAC 長堀工業 クイックカップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東工器 カプラ」、「クイック」、「エアーホース カップリング」などの商品も取り扱っております。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・油他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
メネジ取付用
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。
適合流体
空気、水、作動油 他
取り付け形状
ソケット、プラグ共メネジのみ
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(シール)
フッ素ゴム(FPM)
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
材質(本体)
真鍮
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
材質(ゴムシール)
フッ素ゴム(FPM)
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
使用流体
空気・水・作動油他
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
材質(ゴムシール)
フッ素ゴム(FPM)
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・作動油他
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
バルブレス
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。
使用流体
空気他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
プラグ
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体
空気・水・作動油他
ソケットorプラグ
プラグ
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
両バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
空気・油他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
ホース取付用
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
材質(ゴムシール)
ニトリルゴム
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・作動油他
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
バルブレス
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
種別
片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
メネジ取付用
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気・油他
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体
空気・作動油他
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
両バルブ
用途工場内のエアー配管や空気工具用。
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
空気・油他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
種別
片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~80
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
質量(g)
300(max)
シリーズ
NAC
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V min常温・常湿)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)
1(max)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)