- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- NDIRセンサーのおすすめ人気ランキング
NDIRセンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新148件の「NDIRセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本製CO2濃度測定器」、「co2データロガー」、「co2 センサー」などの商品も取り扱っております。
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品
取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質
ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲
CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)
170
電源
DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度
0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×90×35
表示桁数
(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED
1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)
0~50(結露なきこと)
設置方法
卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス
二酸化炭素
取扱説明書
(8.6MB)
アラーム
1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象
CO2、温度、換気率
測定範囲(ppm)
0~3000
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
質量(g)
181(電池を含む)
電源
単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)
反応時間
2分以内(63%応答)
精度
±50ppm又は、5%rdg
表示
LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×80×22
分解能
CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)
分解能(℃)
(温度)0.1
校正
外気を使った簡易校正
使用温湿度範囲
0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)
検知方式
NDIR式
アズワン品番
1-9176-01
補正機能
有
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に
仕様
データロガー無し
質量(g)
195
電源
DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属
表示
CO2濃度ppm・温度℃・湿度%
測定精度
±80ppm(0~2000ppm)
幅W×厚さ×高さH(mm)
137×99×28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×99×28
測定ガス
二酸化炭素
表示LED
緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上
設置方法
卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知方式
NDIR式
測定範囲(ppm)
0~5000
使用条件
温度:0~50℃・湿度95%RH以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
無
アラーム
有り
パネル
セミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様
レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分。データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎
付属品
取扱説明書、USBケーブル
測定範囲
CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃
質量(g)
約70
電源
USBから供給(5V、300mA)
測定精度
CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
169×42×24
分解能
CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃
校正
可(温度のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×24×42
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
検知方式
NDIR式
LED
緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)
測定範囲(ppm)
0~3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
有
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。
CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。
NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品
ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書
測定範囲
CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH
質量(g)
約275(電池含む)
電源
単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)
反応時間
約30秒以内(変化値の63%)
測定方法
NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
機能
CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト
測定対象
CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度
インターフェース
RS-232C
校正
外気による簡易校正
使用環境
0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
210×70×57
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
NDIRセンサー、キャリブレーション機能搭載の高性能CO2モニターです。
CO2濃度をLEDの色と数値でお知らせし、CO2濃度の他、温度、湿度の表示にも対応。
シンプルながら特徴的で目立ちやすいピラミッド型デザインは色々な角度から、また離れた場所からでも換気のタイミングが一目でわかります。
検知対象ガス
CO2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×107×86
質量(g)
180
付属品
ACアダプター、取扱説明書
電源
ACアダプター(付属)
測定方式
【CO2濃度】NDIR(非分散型赤外線吸収法)
検出範囲
【CO2濃度】0~5000ppm
測定誤差
【CO2濃度】±5%+50ppm、【温度】±2.0℃、【湿度】±7%RH(25℃、20~90%、ただし結露のないこと)
分解能
【CO2濃度】1ppm、【温度】0.1℃、【湿度】1%RH
温度測定範囲(℃)
0~50.0
湿度測定範囲(%RH)
20~90
使用温湿度範囲
0~50℃、10~90%RH、ただし結露のないこと
保存温湿度範囲
-20~60℃、5~90%RH、ただし結露のないこと
材質
PC、ABS
機能
(キャリブレーション機能)自動/手動
点灯方式
オフ/エコ/明るさ3段階調整
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。
アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。
適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。
仕様
(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
365-1738
測定範囲
CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH
質量(g)
約210
電源
ACアダプター(付属)
測定精度
CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×100×95
分解能
CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×95×120
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)
アラーム内容
>1000ppm(任意に設定可能)
アラーム表示
GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm
検知方式
NDIR式
測定範囲(ppm)
0~9999
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
有
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
まん延防止等重点措置に向けた、3密対策の必需品の
二酸化炭素濃度測定器になります。
日付時刻、二酸化炭素濃度、温度表示、湿度表示、
アラーム機能搭載です。
安全性の高いNDIRセンサー搭載しており、1000ppmを
超えるとアラート音でお知らせします。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途オフィス、店舗、事務所、イベント会場などの換気の目安に。
材質
ABS
質量(g)
265
電圧(V)
DC5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
84×129×84
連続使用時間(時間)
約6
充電時間(時間)
約4
検知方式
NDIR式
測定温度範囲(℃)
-10~50
測定範囲(ppm)
CO2濃度:400~5000
バッテリー容量(mAh)
2000
検知対象ガス
二酸化炭素
補正機能
有
供給電源
USB電源式
湿度測定範囲(%RH)
15~90
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
室内のCO2濃度・温度・湿度を数値化
インテリアに馴染みやすいシンプルデザイン
選べる2WAY電源USB給電・単4形アルカリ乾電池
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途人が集まるところの感染症予防や室内の環境整備に
オフィスの会議室、学校の教室、飲食店、リビングルーム
セット内容
CD10本体/USBケーブル/取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約78(電池含まず)
電源
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)またはUSB給電(5V/500mA)
温度範囲(℃)
検出:-10~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約86×48×49
測定ガス
CO2
電池寿命
約7時間
保存温度範囲(℃)
-10~55
検知方式
NDIR式
温度表示精度
誤差 : ±1℃(10℃~40℃)、±2℃(-10℃~10℃&40℃~50℃)
保存湿度(%)
5~80
湿度表示精度
誤差 : ±5%(30%~95%)、±8%(20%~30%)
補正機能
有
誤差
CO2表示:±(5%+50ppm)
検出範囲
CO2:400-5000ppm
分解能(ppm)
CO2検出:1
湿度範囲(%)
検出:20~95
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
CO2、PM2.5など7種のセンサーを搭載したWi-Fi接続の環境センサー
CO2、PM、VOC、温湿度など7種類を計測
スマホでいつでもCO2濃度を確認
本体LEDでCO2濃度レベルを表示、その場で確認
手動計測で現状を把握、グラフで状況の変化を把握
計測値が設定レベルを超えたらアラート通知
環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化
本製品の複数台登録が可能
クラウドからのCSV出力に対応
Bluetoothを使った簡単セットアップ
壁掛け、平置き両対応
セット内容
製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター、セットアップガイド/保証書
材質
ABS樹脂
質量(g)
約120
電源電圧
5V1A(Micro-USBポートより供給)
対応OS
iOS 12以降、Android 6以降。※最新のiOS/Androidバージョンにアップデートしてお使いください。※専用アプリをApp Store、Google Playからダウンロードする必要があります。
センサー
【CO2】方式:光音響NDIR方式(PASens(R)技術)、計測可能レンジ:0~40,000ppm、精度:400~2,000ppmの条件下で±50ppm+5%※自動補正あり(初期校正処理2日間、標準校正処理7日間ごと)、【PM】精度:0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3±10%(PM計測値の表示内容)PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)、【VOC】計測可能レンジ:0~60,000ppb、精度:15%※電源投入後、15秒間は計測できません。、【気圧】計測可能レンジ 300~1100hPa、精度±1hPa、【UV気圧】有効範囲 UV Index 0~11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約76×36×76
準拠規格
無線部:IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth Low Energy、セキュリティー:WPA3/WPA2/WPA-Personal
温度センサー
計測可能レンジ 5~60℃、精度±0.2℃
湿度センサー
計測可能レンジ 0~100%、精度±3.5%RH(±2%@20~80℃)
動作環境
温度:0~40度、湿度:20~90%(ただし結露しないこと)
環境対応
Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと
LED
CO2濃度を表示(LEDレベルメータ)【緑】1:計測値< 250、2:250 ≦計測値< 500、3:500 ≦計測値< 750、4:750 ≦計測値< 1000、【橙】1:1000 ≦計測値< 1250、2:1250 ≦計測値< 1500、3:1500 ≦計測値< 1750、4:1750 ≦計測値< 2000、【赤】1:2000 ≦計測値< 2250、2:2250 ≦計測値< 2500、3:2500 ≦計測値< 2750、4:≧2750
計測機能
連続計測:測定間隔1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知 各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可、手動計測:対応(最短30秒間隔)
使用周波数(GHz)
無線部:2.4、CH1~CH13
対応ソフトウェア
アプリ:エアミル2(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガス
R32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品
ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)
190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)
約400
電源
リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示
(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)
約8
使用環境
0~50℃ RH75%以下
検知方式
赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整
3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)
約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様
CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び
寸法(mm)
W91.8×D36×H97.8
電源
3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh
精度
CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH
分解能
CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH
使用環境
-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。
保管環境
-20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。
一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。
CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品
USBケーブル
寸法(mm)
136×78×86
質量(g)
約220
入力電圧(V)
DC5
温度測定範囲(℃)
約-10~60
湿度測定範囲(%)
約5~99
測定ガス
二酸化炭素
充電時間(時間)
約4~5
検知方式
NDIR式
測定範囲(ppm)
約400~5000(CO2濃度)
バッテリー容量(mAh)
2000mAhリチウムイオン電池
充電方式
microUSB
モニタ
LCDモニター
使用時間(時間)
約9
補正機能
有
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高精度CO2センサー、測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。
国内検査合格品。USB電源で連続使用が可能。
内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用可能。温度計・湿度計付
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途室内の二酸化炭素濃度の測定に。温度・湿度の測定に。
付属品
USBコード1M
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
140
測定ガス
二酸化炭素
検知方式
NDIR式
補正機能
有
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×90×35
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最高感度2g/yearを実現。(ターボモード)
IPX3相当の防水構造。
スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。
R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。
4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g)
長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能)
検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。
付属品
ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1
長さ(mm)
フレキシブル:400
質量(g)
約400
電源
リチウムイオン電池
適合規格
SAE J 2913-201102、CEマーク
表示
検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)
感度
検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)
機能
オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)
連続使用可能時間
(約5時間充電)約8時間使用可能
使用環境
-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)
対象ガス
R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス
反応速度(秒)
約0.5以内(暖機時間:約30)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
本体:240×65×35
検知方式
非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式
感度調整
3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載
防水性
本体ボディ防水(IPX3相当)
校正証明書
付き
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
室内空気質を管理・確認できますので、適切な換気を行うのに役立ちます。データーロガー機能付きです。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
質量(g)
181
寸法
165×22×80mm
電源
単3アルカリ乾電池1.5V×4本(別売)またはACアダプター(付属)
反応時間
2分以内(63%応答)
精度
±50または±5%rdg
分解能
CO2/1ppm(0~1000ppm)・5ppm(1000~2000ppm)・ 10ppm(2000~3000ppm)、温度/0.1℃
温度測定範囲(℃)
0~50
測定対象
CO2・温度・換気率
検知方式
NDIR式
測定範囲(ppm)
0~3000
アズワン品番
1-9176-01
補正機能
有
1個
¥25,542
税込¥28,096
翌々日出荷
。有線タイプの卓上クロック型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。
仕様
●CO2測定範囲:0~9999ppm●CO2解像度:1ppm●CO2測定精度:±75ppm(0~2000ppm)、±8%(2000~9999ppm)●温度測定範囲:-5℃~50℃●温度解像度:0.1℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:0.1~90%RH●湿度解像度:0.1%RH●湿度測定精度:±3%RH(25℃/30~99%RH)、±4%RH(25℃/0~30%RH)●CO2センサータイプ:NDIRセンサー●表示:CO2濃度、温度、湿度、日付、時間●サンプリングレート:2秒●過負荷表示:-OL-●電源:入力電圧/110~220V AC、出力電圧/6.0V DC●使用環境:-5~50℃<90%RH●サイズ:110×105×61mm●重量:230g
アズワン品番
65-9088-46
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
二酸化炭素濃度を、ランプの色でお知らせします。
二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサー、NDIR式を採用しました。
精度に不安を感じたらすぐに直せる手動補正機能付です。
そのまま置いても、フック穴で壁に掛けても使用できます。
用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
125
電源
USB DC 5V 300mA以上 またはアルカリ単4乾電池 3本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
本体寸法(mm)
92×57×43
使用温湿度範囲
0~50℃、0~85%
保管温湿度範囲
-10~60℃、0~85%
表示間隔
30秒
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に
仕様
データロガー有り
質量(g)
195
電源
DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属
表示
CO2濃度ppm・温度℃・湿度%
測定精度
±80ppm(0~2000ppm)
幅W×厚さ×高さH(mm)
137×99×28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×99×28
測定ガス
二酸化炭素
表示LED
緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上
設置方法
卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知方式
NDIR式
測定範囲(ppm)
0~5000
使用条件
温度:0~50℃・湿度95%RH以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
無
アラーム
有り
パネル
セミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。
CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。
100mmの大型ファン採用で低速度もOK。
データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。
付属品
本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース
質量(g)
約200
電源
単4電池×4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
269×106×51
精度
(風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2)±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃
表示部
LCD 32.5×54mm
分解能
0.1℃
風速(m/s)
0.2~30
風量
0~99999m3/S
使用環境
(本体)0~50℃、~80%RH
風温(℃)
-20~60
湿度精度
±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH)
測定範囲(ppm)
0~9999(5001~スケール外)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷