NEC FHF32EX-N-HGのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
20件の「NEC FHF32EX-N-HG」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Hf32W形」、「蛍光灯 FHF32」、「インバータ式蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類 直管蛍光灯 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別 Hf32W形 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 定格ランプ電力(W) 32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A) 0.425 ランプ電流(定格)(A) 0.255 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 グリーン購入法 適合 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形 ラピッドスタート形 管長(mm) 1198 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 32.5 全光束(Lm) 2710 定格平均寿命(時間) 12000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別 32形 材質 ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W) 定格:32、高出力:45 口金 G13 本体質量(g) 約160 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) 定格:0.255、高出力:0.425 外径(Φ)×全長(mm) 約26×1198 点灯方式 インバータ式 全光束(定格)(Lm) 3500 全光束(高出力)(Lm) 4900 Ra 85 ガラス色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 直管蛍光灯 調光の可否 なし
1個
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g) 198 タイプ 32W形 管径(Φmm) 25.5 口金 G13 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) (定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W) (定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra) 84 管長(mm) 1198 種別 32W形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 点灯形 グロースタート形 定格ランプ電力(W) 37 管長(mm) 1198 適合 FG-4P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.410 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 1172 透明
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm) 1198 質量(g) 185 口金 G13 全光束(Lm) 3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間) 12000 定格ランプ電力(W) 32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm) 25.5 色温度(K) 5000 光色 ナチュラル色 電球の種類 蛍光灯
1箱(2本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間) 12000 消費電力(W) 40 電球の種類 蛍光灯
1セット(10本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 32W形 質量(g) 182 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.435 管径(Φmm) 32.5 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 32 管長(mm) 830 定格平均寿命(時間) 12000 適合点灯管 FG-5P 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ 飛散防止形 口金 G13 消費電力(W) 45 種別 Hf32形 全長(mm) 1198 質量(g) 183 管径(Φmm) 25.5 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) (定格)0.255、(高出力)0.425 平均演色評価数(Ra) 84 大きさの区分 Hf32形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(50本)ほか
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 40W形 電球の種類 蛍光ランプ 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 40 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.420 管径(Φmm) 32.5 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm) 1198 質量(g) 185 口金 G13 全光束(Lm) 3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) 0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時) 定格ランプ電力(W) 32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm) 25.5 色温度(K) 5000 光色 ナチュラル色 電球の種類 蛍光灯
1箱(2本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類 蛍光灯 種別 40W形 光色 白色 長さ(mm) 約1198 外径(Φmm) 約26.5 定格寿命(時間) 10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)