- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- NETSCOUTのおすすめ人気ランキング
NETSCOUTのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新21件の「NETSCOUT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FLUKE NETWORKS」、「ファイバーチェッカー」、「レーザーパワーメータ」などの商品も取り扱っております。
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容
光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書
測定範囲
-70~+10dBm
質量(g)
約282(電池含まず)
表示方式
ドットマトリックスLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×42×183
設定方式
Reference(基準値)設定
対応コネクタ
SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
単位
dm、dBm、uW
使用電池
単三乾電池×3本
測定波長(μm)
850・980・1300・1310・1490・1550・1625
適合ケーブル
光ファイバケーブル
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
23日以内出荷
マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。
幅(mm)
76
高さ(mm)
163
奥行(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
LinkSprinterはポケットサイズのEthernetテスターです。
ボタンにタッチするだけで、エンド・ツー・エンドの完全なネットワーク接続性テストからクラウド・ベースの自動レポート作成などのすべてを実行できます。
LinkSprinterは、ネットワーク接続性やケーブルの検証のほか、適切な電力がPoEデバイスに給電されていることを検証するために
PCヘルプデスク、現場の技術者、ネットワーク・エンジニアなどによって使用されています。
イーサネット・ケーブルを接続するだけで、LinkSprinterは壁ジャックからインターネットまでの接続パスを10秒以内に確認し
色分けされたLED表示で接続パスの状態を把握できます。
セット内容
LinkSprinter (1台)、リスト、ストラップ
質量(kg)
0.116
寸法(cm)
11.07×4.06×3.25
周波数
2.412~2.484GHz、ISM帯域
使用電池
単三アルカリ電池×2
動作温度、湿度範囲
0~50℃、5~90%
伝送規格
IEEE802.11b/g
対応ブラウザ
InternetExplorer9.0、Firefox3.6、Chrome5.0、Safari5.1
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
ギガビットイーサネットに対応した、ネットワークのトラブルシューティングに最適な、多目的なLANテスターです。
オンラインテストでは、IPアドレスに対するPing試験で1000/100/10Mbps対応機器に対するネットワークの接続を確認できます。
ネットワークに接続中のルーターやプリンタなど機器のリストを表示します。
リストは本体に保存され、本体のIPアドレスを指定することで、ブラウザから確認できます。
質量(g)
本体/142(電池含まず) 。リモート/20
精度
10m±2m、10m±5%
表示
LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/76×30×108(電池含まず) 。リモート/44×30×36
機能
ワイヤーマップ/オープン、ショート、クロス、ミスワイヤー、スプリット、ツイストマッピング 。アナログトーンジェネレータ/1KHz 。デジタルトーンジェネレータ/シングルトーン、ダブルトーン(要デジタル対応プローブ) 。調整機能/メートル・フィート、ケーブルタイプ選択、キャリブレーション、ゼロ設定 。テスト項目/Ping DNS、デフォルトルータ、イーサネット、ユーザーデバイス定義、IPアドレス、コンピュータホストネイム、MACアドレス、ディテクティングhttp、telnet、DHCP、ftp、POEファイ
アズワン品番
64-0861-15
適合伝送帯域
1000Mbps/100Mbps/10Mbps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
仕様
アクセサリタイプ シングルモード起動ケーブル。併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDR。。SMC-9-SCSTシングルモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-9-SCSCは9 μm SC/STシングルモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCシングルモードオス 1、STシングルモードオス 1 コネクタタイプ: SC/ST μm Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設
質量(g)
160(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.
連続使用時間(時間)
50(1分間に1回測定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×130×33
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
測定可能コネクタ
RJ-45コネクタ
ワイヤマップ測定
オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
ケーブル長測定
2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1m
ディレクション測定
ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
付属品
乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ
質量(g)
マスターユニット:70、リモートユニット:48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5
適合ケーブル
UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番
64-0875-05
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格
EMC EN61326-1
仕様
CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)。ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)。電池交換お知らせ機能
寸法(mm)
(本体)130×56×38。(配線ターミナル)70×23×24
質量(g)
本体/160(電池込)。配線ターミナル/25
使用温度範囲
5℃~40℃(80%RH以下)
表示
LCD(バックライト付)
使用電池
006P 9V アルカリ電池推奨
オートパワーオフ
無操作約2分で自動オフ
適合ケーブル
RJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω
電池寿命
約50時間
ケーブル長測定
測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
仕様
ケーブルタイプ = シングルモード&マルチモード。機器タイプ = パワーメータ。コネクタ タイプ = 固定SC, 固定ST。波長 = 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 850 nm。最大パワー測定 = +3dBm。バッテリタイプ = 単四。電池寿命 = 360 h、40 h。電源 = 電池。含む = 33929ソース、ケース、FCアダプタ、電力計、SCアダプタ、STアダプタ、ユーザーマニュアル。モデル番号(P) = FiberMaster
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。
本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様
【拭き取り回数】400回以上
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×35×85
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界有数のネットワーク接続性テスター、LinkRunner はネットワーク・サービスの提供を担当するネットワーク技術者に可視性と価値を即座に提供します。
銅線および光ファイバー・リンクのイーサネット・テスト機能を Android(TM)OS1 と組み合わせた LinkRunner G2 は、携帯型ネットワーク・テストの飛躍的進歩を表し
ネットワーク接続デバイスのトラブルシューティングはもとより、配備と検証を担当するネットワーク技術者の熟練度と生産性も向上させます。
セット内容
LinkRunnerG2とLi-ion電池、地域対応の電源プラグ付き電源装置、WireViewケーブルID(No.1~6)、インラインRJ-45カプラー、USB2.0-マイクロUSB変換ケーブル、8GマイクロSDカード、ホルスター、アクセサリ・ポーチ、IntelliTone(TM)200プローブ3、中型ソフト・ケースが含まれています。
1台
¥799,800
税込¥879,780
18日以内出荷
1セット
¥67,980
税込¥74,778
18日以内出荷
レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能
受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用
直読校正波長633nm (直流光)用
分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値)
小型受光センサはプローブを本体に収納可能
変化を読み取りやすいバーグラフ表示
便利な最小値/最大値ホールド機能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品
取扱説明書
測定範囲
400nm~1100nm
コード長さ(m)
伸長0.5
波長(nm)
直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
1式
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。
LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。
帯電素材ボディーを採用しています。
約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm)
W66×D88×H28
アズワン品番
64-0860-42
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has a Stecker 9-Pin D-sub male connector。BUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systems。Compact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identification。Service nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repair。Each interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessories。Available in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0
仕様
●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987
アズワン品番
65-7299-78
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷