- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- NH-5Sのおすすめ人気ランキング
NH-5Sのおすすめ人気ランキング
2026/03/31更新50件の「NH-5S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MH-22」、「テストホース」、「サーキットプロテクタ 1.5A」などの商品も取り扱っております。
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチール色セミホワイト鍵なしグリーン購入法適合
アイリスオーヤマデイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 5枚入
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます
形状立体型入数(枚)5適合規格G42303033構造3層寸法(cm)12×14対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)ひもタイプ耳かけ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T9001(一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより、従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします(※マスク本体部のみの性能)。バイカラーで耳ひもが差し色となり、ファッション性もアップします。
形状立体サイズふつう入数(枚)5対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5
1パック(5枚)
¥299税込¥329
翌日出荷
IDEC(和泉電気)NH1S-26-5シリーズ
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5動作特性中速形(AA特性)定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
IDEC(和泉電気)NH1S-16-5シリーズ
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1345高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
仕様●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQG15HN●動作温度 Min: -55℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥919税込¥1,011
7日以内出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。
最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド幅(mm)18材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)全長(mm)5000色黒高さ(mm)38全長(m)5線径(Φmm)0.2全高(mm)38毛丈(mm)30
1個
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
幅(mm)6高さ(mm)45全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
1個
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
極数1操作方式ロッカー式保護方式流体電磁引外し方式質量(g)約50定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65取付方式スナップイン取付け
IDEC(和泉電気)NH1Y-2100シリーズ
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式