NIDECのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
1,177件の「NIDEC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Nidec ファン」、「日本電産」、「iPhone ミラーリング」などの商品も取り扱っております。

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ MSPシリーズ
ロックナットは標準付属
種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン色 オレンジ ボタン形状 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 電気的寿命 5000回 耐電圧(V) AC1000 1分間 定格 最大:AC125V 3A(抵抗負荷) 接点 銀メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様 HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 セット内容 製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約67 対応OS Android 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 対応機種 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約29×52×15 解像度 最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間 1年 動作確認済機器 動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 オス形状 USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

種類 ギヤードモーター RoHS指令(10物質対応) 対応 定格トルク(mN・m) 49 許容トルク(mN・m) 58.8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定
仕様 ●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208 最大風量(m3/min) 180 音圧レベル(dB) 48 アズワン品番 65-8090-76
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。 映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。 1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。 HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。
ブラック 規格 HDCP1.4 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DisplayPortオス - HDMIメス 対応機種 DisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 アダプター型式 アクティブ シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) Φ6.5 対応解像度 1,920×1,200ドット解像度対応 ケーブルタイプ ノーマルタイプ HDCP対応 HDCP1.4 HDR対応 非対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様 HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 セット内容 製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約233 ケーブル長(m) 約5.0(Type-C側約0.3、HDMI側約4.7) 対応OS Android 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 対応機種 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約29×52×15 解像度 最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間 1年 動作確認済機器 動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 オス形状 USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 1000 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様 長さ292mm、幅3.6mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数1000、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度176.6N、シリーズCVR、最大バンドル直径82mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

UL、CSA。汎用 AC ファン。AC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
仕様 ●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:AC●幅:120mm●電流 Max:184mA●風量:132m3/h●騒音レベル:45dB●ファン回転速度:3000rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7191 アズワン品番 65-8090-06
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

適合機種 FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100 コード長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG。高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
仕様 ●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.94 W●出力スピード:35 rpm●最大出力トルク:1.3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:72:1●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:1.5 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石 アズワン品番 65-7361-74
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
質量(g) 94(マイクロブロワ)、32(ドライバ) 極数 8極(4極対数) 使用温度範囲(℃) 0~50 定格電圧 DC24±10% 定格消費電力(W) 29以下 定格回転数(min-1[r.p.m]) 40000 定格流量(L/min) 100 使用湿度範囲 10~80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ) 1以上 騒音レベル(dB(A)) 67.0以下 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度範囲 10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級 E種 定格電源電流 1.2以下 絶縁耐圧 リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω) 0.55 駆動方式 三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大圧力(kPa) 4.5(絶対最大圧力) モータ種類 DCブラシレスモータ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

日本電産テクノモータかくはん機用かくはん軸
トラスコ品番 393-9600 適合機種 東芝製PM-220B、PM-220BA 質量(g) 550
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm) Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m]) 10 常用トルク(N・m) 0.012(0.12)(kg・cm) 定格入力(W) 1.5 適合周波数 60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ
端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
仕様 ●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/6●基本ステップ角度:3°●1回転ステップ数:120●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24g アズワン品番 67-0460-22
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷

「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル。USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ。本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様 HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 セット内容 製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約150 ケーブル長(m) 約3.0(Type-C側約0.3、HDMI側約2.7) 対応OS Android 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 対応機種 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約29×52×15 解像度 最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間 1年 動作確認済機器 動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 オス形状 USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 1000 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様 長さ142mm、幅3.2mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数1000、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度176.6N、シリーズCVR、最大バンドル直径34mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ニデックドライブテクノロジー無段変速機 リングコーン OM-Eシリーズ
〇高精度で簡便、安価なメカトロ制御を標準化。〇全機種、オイル交換不要。〇全機種に特許の「自動調圧カム機構」を内蔵。〇不必要な圧接力がかからず長寿命。〇動力ロスのない高効率、省電力型。〇スリップがなく高精度回転。〇起動時の衝撃に耐える高起動特性。
取付方式 ベース取付横形 電源(V) 200 出力軸方向 軸横向
1個
549,100 税込604,010
98日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
仕様 ●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040 アズワン品番 65-8090-75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷