NOGA BS1010のおすすめ人気ランキング

2025/06/11更新
34件の「NOGA BS1010」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック バリ取り 工具」、「noga」、「ノガ ブレード」などの商品も取り扱っております。
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容 NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレード BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
セット内容 NBハンドル (NB1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個 適合 3.2mm軸対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷


すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容 12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個 トラスコ品番 111-3216 質量(g) 58 適合軸径(Φmm) 3.2 ハンドル寸法(mm) 約12×130
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

板金加工業者、機械部品メーカー、鉄工所等のバリ取りスペシャリストの要求を満たす総合バリ取りキット。
セット内容 シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2個、1.5mm六角レンチ、ユニハンドル、SNホルダー、CホルダーDホルダー2本、Lホルダー、BC2011、BC1211、BD5010、BD6610、BT1200、BL1010、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010。 質量(g) 1027 箱寸法(mm) 270×230×50
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷


1箱(1本)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃 材質 HSS鋼 軸径(Φmm) 3.2 全長(mm) 約48
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVDコーティング
軸径(Φmm) 3.2 硬度 HRC65~67 ブレード S200TiN 刃先角度(°) 60 トラスコ品番 304-3291 種別 PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。 材質 コバルトハイスTINコート
1個
699 税込769
当日出荷

全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
適合 3.2mm軸対応 トラスコ品番 304-3444 質量(g) 44
1本
999 税込1,099
当日出荷

金属加工業者に必携の経済的キット。
セット内容 ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個 質量(g) 303 箱寸法(mm) 215×120×40
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm) 125 質量(g) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

通常のバリ取りから精密部品のバリ取りに適しています。S101及びS202は穴径2.5mm以上に使用できます。
用途BK1010:鉄鋼アルミ用 BK2010:鋳物、真鍮用 適合 3.2mm軸対応 セット内容 NBハンドル (NB1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個。回転ブレード S101 (BK1010) 1個。回転ブレード S202 (BK2010) 1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ポケットタイプのバリ取りキットです。 折りたたみ式のホルダーに4種類のバリ取りツールが収納されています。
用途バリ取り、面取りに トラスコ品番 758-5683 セット内容 BS1010、BN2010、BD5010、BC1041各1本付 寸法(mm) ブリスター:230×120×45 本体寸法(mm) 130×34×27
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックや銅・アルミなどの柔い金属のバリ取り用工具セット。 プラスチック成形品のパイプのバリ取りやパーティングライン除去などに優れています。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
セット内容 ノガ・ハンドル(NB10003)、ミニセラカット(CR150031)、ブレード(BS1010/S10、BS1012/S10TiN、BS3510/S35、BS1018/S100、BK3010/S150 各1個) 被削材 プラスチック・銅・アルミ・柔い金属等
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷

配管工・空調業者には必須の工具! シンプルで容易なバリ取り工具は、真鍮、アルミ、銅やプラスチックパイプに最適です。
セット内容 ノガ・ハンドル(NB10006)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20 各1個)、内外径プラスチックリーマー(SP8100) 被削材 真鍮・アルミ・銅・プラスチックパイプ等 使用範囲(mm) 4~42(内外径プラスチックリーマ適用範囲)
1セット
2,898 税込3,188
4日以内出荷

すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
セット内容 ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個) 被削材 鉄・アルミ・銅等
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1セット
35,980 税込39,578
当日出荷