- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- NSL-5のおすすめ人気ランキング
NSL-5のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新13件の「NSL-5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XHP-8」、「100a ニップル」、「配管 r1/2」などの商品も取り扱っております。
独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
材質
(キャップ・本体・ナット)ナイロン66
色
ブラック
規格
UL94V-2
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質
枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射
質量(kg)
6
取付方式
地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
550×1550×25
サービス分類
名入れ
光源にLEDを採用
従来品(NSL-41)に比べコンパクトかつ軽量化
電池残量確認ランプ付
光源
白色LED
光束(Lm)
最大110
連続点灯時間(時間)
12以上
保護等級
IP67
質量(g)
270(電池含む)
LED寿命(時間)
10000
全長(mm)
182.5
電池
Energizer(R)/Duracell(R)単三アルカリ乾電池3本付属
外径(Φmm)
最大50
仕様
【保守部品】乾電池・Oリング
関連資料
(3.5MB)
1灯
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
薄暮時に優れた視認性を発揮する蛍光黄緑レンズ
用途中央分離帯の注意喚起
設置方式
Φ60.5 既存支柱用
材質
SUS304 TPA
形状
ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ
■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
種類
ヘルメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)
材質
304(SUS 304 TP)
形状
片長ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄いコンパクトサイズ。ケーブルを側面に固定できます。
インターフェイス
USB 2.0
対応メディア
SDXC(UHS-1)、microSDHC、MSDUO
質量(g)
13
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×19×9
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
フック部に掛けたハンガーセットの脱落を防止します。
シリーズ
コレダーライン
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル
アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください
材質
ベルト:ナイロン、バックル:アルミ
幅(mm)
50
適合ベルト幅(mm)
50