NTN F205のおすすめ人気ランキング

2026/04/03更新
39件の「NTN F205」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「F205」、「F205J」、「f205 ベアリング」などの商品も取り扱っております。
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング1位
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,798税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング2位
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング3位
NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

角フランジ形ユニット 旭精工ランキング4位
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウランキング5位
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
1個
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼材質(カバー)ステンレス鋼給油タイプ給油グリス種類L791仕様食品機械用グリースを封入
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
1個
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(177種類の商品があります)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼カバーなし
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ステンレス製ユニット用玉軸受です。
材質(軸受)ステンレス鋼
1個
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
1個
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
仕様食品機械用グリースを封入材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ピロー形材質(カバー)ステンレス鋼材質(軸受)ステンレス鋼グリス種類L791給油タイプ給油
1個
9,798税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
1個
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)