- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- NWストレッチャーのおすすめ人気ランキング
NWストレッチャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「NWストレッチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介助シート」、「担架 二つ折り」、「ストレッチャーシーツ」などの商品も取り扱っております。
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
最大耐荷重150Kg未満です。
用途救護、搬送
仕様
使い捨て用、個包装
トラスコ品番
819-3422
材質
ポリプロピレン
色
水色
質量(g)
470
耐荷重(kg)
150
幅×長さ(mm)
600×1750
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
420
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
8-3670-01
幅×長さ(mm)
600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(mm)
830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)
約280
最大荷重(kg)
約120
船山品番
7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。
トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。
クランクハンドル上下式。担架固定式。
背上げは0~75°の8段階式。
ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)
150
付属品
ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ
材質
(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
42
色
ライトブルー
最大使用質量(kg)
100(目安)
背上げ
0~75°
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品
胸部ベルト、収納用ベルト
材質
紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)
2.4
寸法(mm)
(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)
3.5
色
オレンジ
引張強度(kg)
約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
すくい上げ構造で二次障害のリスクを低減可能付属の安全固定ベルトで傷病者をしっかりと固定できます。すくい上げ構造のため、脊椎・頚椎損傷の可能性がある傷病者の収容に効果的です。傷病者の動きを最小限に抑えることが可能で、移し替えも容易に行えます。長さを3段階に調節でき、傷病者の体型に合わせることができます。2つ折りにすることが出来るため、コンパクトに収納が可能です。
耐荷重(kg)
159
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×2000×70
質量(kg)
8.3
材質
本体/アルミニウム合金・PE(ポリエチレン)、ベルト/ナイロン
折りたたみ寸法(mm)
1210×420×100
付属品
固定ベルト
アズワン品番
7-7702-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)
100
ターポリン布は完全防水で、従来の帆布と比べ長期保管による収縮・汚れが少ないです。ターポリン布には防炎・耐寒・低毒性加工を施しています。汚れは簡単にふき取れます。
耐荷重
約100kg
材質
ターポリン布(ポリエステル布)
寸法(幅W×長さL)(mm)
540×2100(伸縮型は1800~2100)
格納・携帯に便利な四ツ折式。
材質
9号帆布
質量(kg)
8.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
540×2100(四ツ折時1070)×140
松吉医科器械コード
24-2112-00
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。
ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質
ナイロン
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質
ナイロン
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。
材質
PVC
色
クレイ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
本体
A4サイズが入る大型クリアポケットを配置!。。イベント、ボランティア、防災・防犯パトロール、工場・工事など様々な現場で使い回し自由自在!!。
材質
ポリエステルメッシュ/PVC反射材
テープ地色
シルバー
胴回り(cm)
80~130(調節可能)
身丈(cm)
54