- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- NW-50のおすすめ人気ランキング
NW-50のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新4,395件の「NW-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NW50」、「NW16クランプ」、「ベッセル ニッパー」などの商品も取り扱っております。
3ピースボディー、フルポート構造です。
接続部は、真空用NWフランジです。
サイズは、25・40・50が有ります。
※25のみフラットハンドルです。
接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。
仕様
禁油可
材質(本体)
ステンレス316
材質(シート)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
タイプ
一般タイプ
主な用途
固定用
粘着力(N/10mm)
Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09
テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)
0.2
剥離紙
ポリラミ紙
特性
両面
グリーン購入法
適合
被着材の素材
紙
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
巻心は再生紙を使用しています。
用途カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
材質(本体)
CAC911
材質(ボール)
SUS304
使用流体
水
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C6803
材質(ハンドル)
強化ナイロン
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
CAC911
クラス
10K
材質(コア)
変性PPE
ボア径
スタンダードボア
材質(コアシールリング)
ポリエチレン
バルブ種類
ボールバルブ
高真空対応品です。
材質
SUS304
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。
はがしやすくて強粘着性!
接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着!
はがしやすいのでリサイクルにも最適!
シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい!
金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します
テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています
特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質
標準ゴム(リフィール)
形状
Uクリップ
材質(本体)
スチール
適合種別
右ハンドル専用
交換方法
※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプ
スタンダード
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様
リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時)
タイプ
バルブ部Viton(R)付属
最高温度(℃)
150
使用圧力範囲
0.12MPa ~10-6Pa
材質(ボディ)
SUS304
最低温度(℃)
10
NW
50
DN
(内径)50
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)
-40~100
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質
リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
D
3.9
C
8
使用温度
-10~+200℃(常用150℃)
材質
本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM
材質
リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
D
3.9
C
8
使用温度
-10~+200℃(常用150℃)
材質
リング/SUS316L、Oリング/フッ素ゴム
D
3.9
C
8
使用温度
-10~+200℃(常用150℃)
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格
テーパーねじ
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応