No シールのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
15,823件の「No シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「数字 シール ステッカー」、「数字 ステッカー」、「シール 数字」などの商品も取り扱っております。
タンクシールパッキング フルプラランキング1位
噴霧器 4L以上のNo.7000シリーズ、8000シリーズ、5501、5701用のタンクシールパッキングです。
適合本体4L以上のNo.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ外径(Φmm)57.7
1個
259税込285
当日出荷

ナンバーシール ハーフ コクヨランキング2位
大分類コードや中分類コード、ロケーションナンバー表示に利用します。
シール寸法(mm)15×7.5入数0~9・10種、計600片(A2枚、B3枚)
1パック(600片)
689税込758
当日出荷

オイルシール BIGM(丸山製作所)ランキング3位
BIGM(丸山製作所)オイルシール
規格ISCD12227グリスナシ図解NoGKB2401EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 オイルシール_No.17、GKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.24、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、SD058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.19、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.23、JAS058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MBS2600T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
509税込560
当日出荷

ナンバーシール えいむランキング4位
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メカニカルシール BIGM(丸山製作所)ランキング5位
BIGM(丸山製作所)メカニカルシール
規格GKP2540E図解NoGKP2540E 本体部品 メカニカルシール_No.12、BP4040A 本体部品 メカニカルシール_No.12、GKP4040E 本体部品 メカニカルシール_No.12、BP2540A 本体部品 メカニカルシール_No.12、GKP4040E-1 本体部品 メカニカルシール_No.12、BP2540A(NF) 本体部品 メカニカルシール_No.12
1個
5,698税込6,268
当日出荷

屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
透明仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
1セット(3枚)ほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オイルシール S10.5 24 7
規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
1個
549税込604
当日出荷

備品のナンバリングや書類の管理に便利なラベルです。 1~100までの数字が印刷されています。
タイプ丸型/数字
1冊(3シート)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

No.5200、7010、7015用のタンクシールパッキングです。
適合本体No.5200、No.7010、No.7015
1個
259税込285
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シールパッキン
部品名称シールパツキン関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.98MB)図解NoCGM-610HNR 200M 動力噴霧機(1)部品_No.30、CGA-6 動力噴霧機部品_No.37、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.44、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.36、MS903 -A 本体部品_No.40、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.37、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.36、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.36、MK30-3 本体部品_No.40、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.37、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.35、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.37、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.37、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.37、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.40、CGM-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.30、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.36、SD90-6 本体部品_No.40
1個
3,698税込4,068
7日以内出荷

水膨張性一液弾性シーラントです。 硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。 コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面) コンクリート・プラスチック二次製品 水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤 セパレーター用止水剤危険物の類別非危険物
1巻(25m)ほか
48,980税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
249税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(375種類の商品があります)

1枚
299税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)シールパッキン
部品名称シールパツキン関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB)図解NoMW2520H 工業用ポンプ部品_No.34、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.34、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.33、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.33、MW2520H(8X7) 部品_No.36、MW2020H(8X7) 部品_No.39、MW1520H(8X7) 部品_No.36、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.32
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷

屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
1セット(3枚)ほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)シールパッキン
部品名称シールパツキン関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB)図解NoMK15-3 付属品,希望付属品部品_No.24、MS253 付属品,希望付属品部品_No.30、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.30、MS153 付属品,希望付属品部品_No.24、SD40-6 付属品,希望付属品部品_No.24、MS353 付属品,希望付属品部品_No.24、MS403 付属品,希望付属品部品_No.24、MS303 付属品,希望付属品部品_No.30、MK12-3 付属品,希望付属品部品_No.24、SD30-6 付属品,希望付属品部品_No.30、SD35-6 付属品,希望付属品部品_No.24
1個
4,598税込5,058
7日以内出荷

1セット(10枚)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97税込107
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)