Oリング G40のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
277件の「Oリング G40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Oリング AS568」、「タンク ジョイント」、「Oリング 内径19」などの商品も取り扱っております。
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKランキング1位
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A。(NOK)A305
1個
47税込52
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) トヨタ ノーブランドランキング2位
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
1個
33,980税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

PTFE タンクジョイント 12Φ フロンケミカルランキング3位
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用材質PTFE、Oリングはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5542質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)12取付穴径(Φmm)120アズワン品番61-3529-01
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷

Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業ランキング4位
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
1個
57税込63
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

PTFE タンクジョイント 10Φ フロンケミカルランキング5位
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用材質PTFE、Oリングはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5534質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10取付穴径(Φmm)18アズワン品番61-3528-99
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
1個
269税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)


各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
26税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

内径(Φmm)39.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-40外径(Φmm)45.6機能耐熱JIS呼びG-40
1個
230税込253
当日出荷

1個
62,980税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
用途給湯用。材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水)クラス10K
1個
6,198税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
1個
129税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッド
*カーボンソリッドティップ:操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすい設計。 *ガイド:Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 *ジョイント:綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース *リールシート:操作性、ホールド力を追求したFuji VSSリールシートをアップロック方式で採用。 *グリップ:軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターとリアにEVAを採用。
用途<モンスターサイズのアジを求めてディープな世界へ。幅広い水深・シンカーウエイトに対応した、ボートアジングロッド>船から仕掛けを垂直に落としてバーチカルにアジを狙うボートアジングに特化したロッド「JJマックVC」。ベイトモデル・スピニングモデル共に取り回しの良い7フィートのレングスにカーボンソリッドディップを最適な長さで搭載。普段、あまり狙うことのないスーパーディープレンジを狙うパターンの釣りや、水深・潮流の変化などによりヘビーシンカーを使う場合も想定し、40号(150g)までのシンカーに対応できるように設計しました。ディップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた、昼夜問わず視認性に優れる「GMグリーン」を採用。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすくしました。場所を選ばず、幅広い水深・シンカーウエイトに対応。ティップが微細な変化を捉え、魚を掛けてからはギガアジ・テラアジに負けないバットパワーでランディングへと導く。初心者から上級者の方までボートアジングをとことん楽しめるロッド、それが「JJマックVC」です。*VC=バーチカルコンタクトの略仕様●継数:2●全長(ft/m):7/2.10材質カーボン繊維99% グラス繊維1%タイプロッド:スピニングモデル自重(g)88仕舞(cm)113.3錘負荷(号)40(~150g)適合ライン(号)PE:0.3~0.8
1本
18,980税込20,878
6日以内出荷

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
1個
79税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッド
*カーボンソリッドティップ:操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすい設計。 *ガイド:Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 *スパイラルガイドセッティング:ロッド操作時にガイドへの糸絡みを軽減するスパイラルガイドセッティング。 *ジョイント:綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。ジョイント部前後のスレッドにロッドを継ぐ際の目安となるマーク入り。 *リールシート&極小EVAトリガー:操作性、ホールド力を追求したFuji VSSリールシートをダウンロック方式で採用。極小EVAトリガーにより、グリップ力は維持したままで握り方の自由度が増し操作性が向上。 *グリップ:軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターとリアにEVAを採用。
用途<モンスターサイズのアジを求めてディープな世界へ。幅広い水深・シンカーウエイトに対応した、ボートアジングロッド>船から仕掛けを垂直に落としてバーチカルにアジを狙うボートアジングに特化したロッド「JJマックVC」。ベイトモデル・スピニングモデル共に取り回しの良い7フィートのレングスにカーボンソリッドディップを最適な長さで搭載。普段、あまり狙うことのないスーパーディープレンジを狙うパターンの釣りや、水深・潮流の変化などによりヘビーシンカーを使う場合も想定し、40号(150g)までのシンカーに対応できるように設計しました。ディップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた、昼夜問わず視認性に優れる「GMグリーン」を採用。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすくしました。場所を選ばず、幅広い水深・シンカーウエイトに対応。ティップが微細な変化を捉え、魚を掛けてからはギガアジ・テラアジに負けないバットパワーでランディングへと導く。初心者から上級者の方までボートアジングをとことん楽しめるロッド、それが「JJマックVC」です。*VC=バーチカルコンタクトの略仕様●継数:2●全長(ft/m):7/2.10材質カーボン繊維99% グラス繊維1%タイプロッド:ベイトモデル自重(g)84仕舞(cm)113.3錘負荷(号)40(~150g)適合ライン(号)PE:0.3~0.8
1本
18,980税込20,878
6日以内出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
1個ほか
20税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(174種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
1個
169税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
36税込40
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)