OA-W1608のおすすめ人気ランキング

2026/04/08更新
12件の「OA-W1608」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ブッシュ」、「ケーブルブッシュ ゴム」、「ケーブル 貫通部」などの商品も取り扱っております。
キャプコン オーム電機[配線パーツ]ランキング1位
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
179税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

防水キャプコン 耐油性 オーム電機ランキング2位
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
1箱(10個)ほか
2,998税込3,298
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]ランキング3位
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
1袋(20個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]ランキング4位
1セット(10個)ほか
3,698税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
3,698税込4,068
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
4,898税込5,388
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
579税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66
1袋(20個)
5,498税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)