OCMのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
1,581件の「OCM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンピン」、「チェーン コマ」、「ocm チェーン」などの商品も取り扱っております。
チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)ランキング1位
1個
139税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ステンレスチェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)ランキング2位
1個
329税込362
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


チェーンオフセット オリエンタルチエン(OCM)ランキング4位
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ピン形式割ピン形
1個
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ランキング5位
オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーン
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
1本
4,398税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スタイルケースOCM/OCLシリーズ専用の電池金具
ニッケルめっき質量(g)3主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
749税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタイルケースOCM/OCLシリーズ専用のシーリングキット。篏合部に取り付けると保護等級IP65に適合
材質TPV 50Aホワイト質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタイルケースOCM/OCLシリーズ専用の壁掛用ホルダーです。壁面に両面テープもしくはねじ止めして固定します。(壁面取付用ねじは付属していません)
1個
1,798税込1,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイント 2列 リベット形
ピン形式リベット形材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2
1個
309税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


オリエンタルチエン(OCM)チェーンオフセット 2列
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ピン形式割ピン形
1個
549税込604
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイント 2列 割ピン形
ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2
1個
779税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オリエンタルチエン(OCM)ステンレスチェーンオフセット
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ピン形式割ピン形
1個
549税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オリエンタルチエン(OCM)ステンレスローラチェーン
水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
1本
19,980税込21,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3.2×1RoHS指令(10物質対応)対応特性京セラKC5032A-CMクロック用発振器. 京セラのKC5032A-CM水晶発振器は、1.6 → 5.5 Vという幅広い動作電圧範囲で動作します。 シーム封止による小型セラミックパッケージ採用で、CMOS出力を備えています。 高い信頼性が実現されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数5MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
1個
450税込495
翌々日出荷

1個
85税込94
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数30MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
1個
469税込516
翌々日出荷

オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーン 2列
磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ユニット長さ(m)3
1本
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

KC7050A-C3。KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファク
仕様●オシレータタイプ:クロック●出力周波数:30MHz●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:CSMD です●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:70℃●寸法:7 x 5 x 1.6mmアズワン品番65-7059-69
1個
609税込670
7日以内出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)