OEP オーディオトランスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「OEP オーディオトランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AC DC トランス」、「トランス センタータップ」、「マッチングトランス」などの商品も取り扱っております。

高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
幅(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル ピン 実装タイプ スルーホール 定格電力(mW) 100mWHz@300、1mWHz@30 一次インピーダンス(Ω) 150
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
特価
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

端子形状 ラグ 形状 BHA 型式 単相複捲変圧器 周波数(Hz) 50/60 定格 連続 入力電圧(V) 100 冷却方式 乾式自冷 耐電圧(V/min) 1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様 シングル用(SGタップ付) 適合 6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5 形状 WE-66 質量(kg) 1.3 寸法H(mm) 85 寸法a(mm) 40 寸法A(mm) 66 耐電圧 AC1500V、1分間 寸法D(Φmm) 29 ねじ寸法 M3 寸法B(mm) 66 寸法b(mm) 40 周波数特性 45~100kHz(±3dB) 容量(W) 7(50Hz) 寸法h(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H) 15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ) RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 65mA インピーダンス(Ω) (一次/二次)5K、7K/4、8、16 挿入損失(dB) 0.6
1台
23,900 税込26,290
6日以内出荷

ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm) 20.5 幅(mm) 17 寸法(mm) 20.5×17×16 奥行(mm) 16 抵抗(Ω) (一次/二次)DC63/84 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール 巻数比 1:1CT 一次インピーダンス(Ω) 800 二次インピーダンス(Ω) 800
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 プッシュプル用(SGタップ付) 適合 6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8 形状 WE-66 質量(kg) 1.3 寸法H(mm) 85 寸法a(mm) 40 寸法A(mm) 66 耐電圧 AC1500V、1分間 寸法D(Φmm) 29 ねじ寸法 M3 寸法B(mm) 66 寸法b(mm) 40 周波数特性 15~50kHz(±1dB) 容量(W) 15(50Hz) 寸法h(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H) (1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA インピーダンス(Ω) (一次/二次)8K/4、8、16 挿入損失(dB) 0.35
1台
23,900 税込26,290
20日以内出荷

ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm) 18 幅(mm) 12.6 寸法(mm) 18×12.6×18 奥行(mm) 18 最高温度(℃) 75 抵抗(Ω) (一次/二次)DC109/134 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル PCピン 実装タイプ スルーホール 定格電力(mW) 2 一次インピーダンス(Ω) 600 二次インピーダンス(Ω) 600
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm) 27 幅(mm) 20 寸法(mm) 27×20×21 奥行(mm) 21 抵抗(Ω) (一次/二次)DC80/46 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ PCBマウント 巻数比 3.6:1:1 定格電力(mW) 5 一次インピーダンス(Ω) 3k 二次インピーダンス(Ω) 250,500
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様 MCカートリッジ用インプットトランス。昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB) 形状 WE-60L 質量(kg) 0.5 寸法H(mm) 55 寸法a(mm) 40 寸法A(mm) 58 耐電圧 AC250V、1分間 寸法D(Φmm) 29 ねじ寸法 M3 寸法B(mm) 52 寸法b(mm) 40 周波数特性 15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ) 寸法h(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC250Vにて) 負荷抵抗 二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) (一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3 挿入損失(dB) 1.5
1台
28,900 税込31,790
9日以内出荷

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)平衡入力トランス
コア材及び外側ケースにパーマロイ(PC)を使用した平衡入力トランスです。 不平衡型のマイクロホン入力やライン入力回路を平衡型に変更するときや、機器側入力回路と外線を絶縁するときに使用します。
インピーダンス(Ω) 入力側:600(1kHz時)/出力側:600(1kHz時) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 21.5×23.5(リード除く) 質量(g) 約30
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

これらのトランスは100Vのラインマッチング用です。他の出力マッチングには適していません。.100Vのライントランス.OEPがお届けするこれらの100Vライントランスは、ラウドスピーカーをPAアンプの100Vライン出力に対応するように設計されています。.OEPシリーズの100Vライントランスには、次の製品が含まれています。.210-6497210-6497は8Ωスピーカ用2Wライントランスです。210-6504210-6504は、8Ωスピーカー用の5Wライントランスです。210-6526210-6526は、8Ωスピーカー用の10Wライントランスです。210-6532210-6532は、4、8、又は16Ωのスピーカーに適したユニバーサルタイプで、タップ付きで1、2、5、15、30Wを供給します。
長さ(mm) 105.5 幅(mm) 65.5 寸法(mm) 105.5×65.5×58 質量(kg) 1 タイプ コア:Bobbin 奥行(mm) 58 定格電力(W) 1、2、5、15、30 抵抗(Ω) (一次/二次)DC191.5/0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ シャーシマウント 二次インピーダンス(Ω) 4→16
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
長さ(mm) 29 幅(mm) 24 寸法(mm) 29×24×23 質量(g) 16 奥行(mm) 23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷