OEPトランスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「OEPトランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルール端子」、「オーディオトランス」、「AC DC トランス」などの商品も取り扱っております。

ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm) 20.5 幅(mm) 17 寸法(mm) 20.5×17×16 奥行(mm) 16 抵抗(Ω) (一次/二次)DC63/84 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール 巻数比 1:1CT 一次インピーダンス(Ω) 800 二次インピーダンス(Ω) 800
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

端子形状 ラグ 形状 BHA 型式 単相複捲変圧器 周波数(Hz) 50/60 定格 連続 入力電圧(V) 100 冷却方式 乾式自冷 耐電圧(V/min) 1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm) 18 幅(mm) 12.6 寸法(mm) 18×12.6×18 奥行(mm) 18 最高温度(℃) 75 抵抗(Ω) (一次/二次)DC109/134 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル PCピン 実装タイプ スルーホール 定格電力(mW) 2 一次インピーダンス(Ω) 600 二次インピーダンス(Ω) 600
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
959 税込1,055
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
特価
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

仕様 シングル用(SGタップ付) 適合 6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5 形状 WE-66 質量(kg) 1.3 寸法H(mm) 85 寸法a(mm) 40 寸法A(mm) 66 耐電圧 AC1500V、1分間 寸法D(Φmm) 29 ねじ寸法 M3 寸法B(mm) 66 寸法b(mm) 40 周波数特性 45~100kHz(±3dB) 容量(W) 7(50Hz) 寸法h(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H) 15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ) RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 65mA インピーダンス(Ω) (一次/二次)5K、7K/4、8、16 挿入損失(dB) 0.6
1台
23,900 税込26,290
6日以内出荷

仕様 プッシュプル用(SGタップ付) 適合 6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8 形状 WE-66 質量(kg) 1.3 寸法H(mm) 85 寸法a(mm) 40 寸法A(mm) 66 耐電圧 AC1500V、1分間 寸法D(Φmm) 29 ねじ寸法 M3 寸法B(mm) 66 寸法b(mm) 40 周波数特性 15~50kHz(±1dB) 容量(W) 15(50Hz) 寸法h(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H) (1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA インピーダンス(Ω) (一次/二次)8K/4、8、16 挿入損失(dB) 0.35
1台
23,900 税込26,290
20日以内出荷

OEPのコンパクトな密閉型基板/表面実装ライン絶縁トランスは、データ伝送用途に適しています。BS6305(SpeechandNon-SpeechClassA)に準拠した通信回路での使用が承認されています。ただし、チョークなどの電子的な手段で巻線からラインホールド電流を迂回させる必要があります。ガラス繊維入りナイロンボックスに樹脂を封入し、UL94-V0に準拠した難燃性を備えたライン絶縁トランスです。
RoHS指令(10物質対応) 対応 巻数比 1:1
1個
939 税込1,033
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
長さ(mm) 15 幅(mm) 15 寸法(mm) 15×15×16 奥行(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール 巻数比 1:1+1 インダクタンス(mH) (一次)3 動作周波数(kHz) 3 最大動作周波数(MHz) 1 二次DC抵抗 2.6Ω
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm) 27 幅(mm) 20 寸法(mm) 27×20×21 奥行(mm) 21 抵抗(Ω) (一次/二次)DC80/46 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ PCBマウント 巻数比 3.6:1:1 定格電力(mW) 5 一次インピーダンス(Ω) 3k 二次インピーダンス(Ω) 250,500
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール 巻数比 1:1 インダクタンス(mH) (一次)3 動作周波数(kHz) 3 最大動作周波数(MHz) 1
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
幅(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル ピン 実装タイプ スルーホール 定格電力(mW) 100mWHz@300、1mWHz@30 一次インピーダンス(Ω) 150
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)