- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- OPTのおすすめ人気ランキング
OPTのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新5,591件の「OPT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 配線 ジョイント ボックス」、「圧着工具」、「オプト」などの商品も取り扱っております。
ナカバヤシオフィスキャリングトート
オフィス内の移動に便利なトートバッグ。使用していないときは収納しやすいコンパクトサイズ。手持ちにも肩掛けにもなる長さ調整可能なハンドル。棚やロッカーから引き出すのに便利なサイドハンドル。耐荷重は20kg。
材質PE、PA、PP質量(g)約300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クッション:350×30×350。小物入れ:350×30×250。卓上小物入れ時:350×175×230RoHS指令(10物質対応)対応
日東工業OPT-1B 通信用プラボックス
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。
カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。
ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。
入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
色ライトベージュ色材質ABS樹脂保護等級IP43寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80カバー持上式質量(kg)0.17板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62。(IECレール)90設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
1個
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷
SBクリエイティブ体系的に学ぶ安全なWebアプリケーションの作り方 第2版
Webアプリ開発者が知っておくべき、攻撃と防御の知識を徹底解説!PHPサンプルへの攻撃を通して、脆弱性が生まれる原理と具体的な対処法が学べる!日本中の現場で支持されたベストセラー待望の改訂版!最新環境にあわせて全面刷新+大増ページ。OWASPTop10‐2017対応。
1Webアプリケーションの脆弱性とは;
2実習環境のセットアップ;
3Webセキュリティの基礎~HTTP、セッション管理、同一オリジンポリシー、CORS;
4Webアプリケーションの機能別に見るセキュリティバグ;
5代表的なセキュリティ機能;
6文字コードとセキュリティ;
7脆弱性診断入門;
8Webサイトの安全性を高めるために;
9安全なWebアプリケーションのための開発マネジメント
初版年月2018/06/01分類一般判型B5ページ数667ジャンル電子。通信著者名徳丸浩
1冊
¥3,200税込¥3,520
10日以内出荷
LED-OSL-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)4.5消費電力(W)9倍率(倍)4入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源白色LED×2本作動距離(mm)110レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラスヘッド寸法(mm)180×237
1台
¥149,800税込¥164,780
翌々日出荷
DURABLEoptimo シリーズ マガジンラック
【optimoシリーズ】のマガジンラック(チャコール)。ドイツを代表する総合文具メーカー・DURABLE(デュラブル)社が手がける【optimoシリーズ】。A4サイズのカタログやパンフレットに対応した、実用性とデザイン性を兼ね備えた製品。持ち運びに便利なグリップホール付き。洗練されたチャコールカラーがデスク周りをスタイリッシュに演出し、オフィスや家庭での使用に最適です。また、消費者使用後のリサイクル素材を80%以上使用し、ドイツ政府認定のエコラベル「ブルーエンジェル」を取得している、環境に配慮された製品です。販売単位は1個で、ドイツ製ならではの高品質を誇ります。
用途A4サイズのカタログやパンフレット、書類の整理・収納に最適で、オフィスや家庭の机上をすっきりと整頓できます。持ち運びも簡単なので、プレゼンテーションや会議などの場面でも便利に使えます。エコラベル「ブルーエンジェル」を取得した環境に配慮された製品です。チャコールカラーの洗練されたデザインと高品質な optimoシリーズ。Durable社はドイツを代表するオフィス整理用品およびプレゼンテーション用品のメーカー。内寸奥行(mm)243内寸幅(mm)67高さ内寸(mm)303外寸法・幅(mm)71外寸法・高さ(mm)308外寸法・奥行(mm)245
1個
¥1,998税込¥2,198
6日以内出荷
1個
¥50,980税込¥56,078
5日以内出荷
1個
¥5,998税込¥6,598
5日以内出荷
ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー PLC-OPT
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2色灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
住友電気工業(Optigate(R))LC-SCヘンカンアダプタ(MM50)(AS233889)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
15日以内出荷
1個
¥27,980税込¥30,778
5日以内出荷
住友電気工業(Optigate(R))LC-SCヘンカンアダプタ(SM)(AS232750)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
15日以内出荷
住友電気工業(Optigate(R))LC-LCアダプタ(GI用/ベージュ)(AS236416)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298税込¥2,528
15日以内出荷
面ファスナー式ケーブル結束バンド:ケーブルを整理し、配線の乱れを軽減する長さ約15cmの面ファスナー式ケーブルタイ(50本入り)。巻き付けるだけで固定できる自己固定型。デスク周りやオフィス、自宅の作業環境に便利。機器の保護:ケーブル整理バンドで機器の熱こもりを抑えて空気の流れを改善し、ケーブルやコネクターへの負担を軽減。柔軟なケーブル管理: 複数のケーブルをまとめて整理できる、長さ調整可能な配線整理用ケーブルオーガナイザー。 繰り返し使える結束ストラップで、自由に結束でき、必要に応じてケーブルの追加や取り外しも簡単。ITプロに選ばれ続ける対応:40年に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
材質ナイロン長さ(mm)15幅(mm)21色ブラック直径(Φmm)35高さ(mm)150質量(g)80使用温湿度範囲動作温度:-10℃~80℃、保存温度:-10℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
住友電気工業(Optigate(R))コネクタ付単心コード
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応