- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- ORPセンサーのおすすめ人気ランキング
ORPセンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新154件の「ORPセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ORP電極」、「PH計 保存液」、「ORP」などの商品も取り扱っております。
金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様
防水形、【極材】Pt
質量(g)
180
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
D-2Xシリーズ
内部液
#300(KCl)
用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ
測定範囲(mV)
-1000~1000
分解能
1mV
質量(g)
23.4
トラスコ品番
421-2932
材質
ABS樹脂
測定精度
±2%F.S
温度測定範囲(℃)
0~+40
防塵防水性能
IP57
検出単位
1mV
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
一般の被検液を対象としたORP用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
対応製品
IWC-6SD
寸法(mm)
12Φ×160
使用温度(℃)
0~100
測定精度
±(0.5%+2dgt)
分解能
1mV
測定範囲(mV)
-1999~+1999
材質(電極)
白金
センサケーブル長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。
見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字!
データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。
仕様
温度補正自動
付属品
ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書
質量(g)
約200
電源
006P(9V)乾電池
精度
±(0.8%+1dgt) (23±5℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×205×30
センサー
ORP電極 Siver
分解能
1mV
サンプリング
約0.4秒/回
入力インピーダンス
100MΩ
測定範囲(mV)
-1999~1999
アズワン品番
1-6526-01
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番
219-80-78-17
トラスコ品番
756-7405
測定範囲
-1999~1999mV
精度
2%FS
分解能
1mV
測定機能
ORP
使用温湿度範囲
0~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のない場合)
検出単位
1mV
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
HI 98194、HI 98195、HI 98196用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥48,980
税込¥53,878
16日以内出荷
水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。
トラスコ品番
421-2941
セット内容
取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)
材質
ABS樹脂
幅(mm)
37.5
高さ(mm)
170
質量(g)
87
奥行(mm)
37.5
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
測定範囲(pH)
0~14
測定精度
±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃
分解能
0.01PH/1mV/0.1℃
温度測定範囲(℃)
0~+90
測定範囲 ORP
-1,000~+1,000(mV)
防塵防水性能
IP57
検出単位
0.01PH/1mV/0.1℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番
219-80-78-04
トラスコ品番
756-7391
測定範囲
-1999~+1999mV
質量(g)
約87(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ37.5×170H
精度
2%FS
分解能
1mV
測定機能
ORP
使用電池
CR2032 リチウム電池×2個
検出単位
1mV
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合本体
RM-30P
種別
防水対応
測定範囲
0~±2000mV、0~100℃
仕様
RM-30P標準添付電極
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)測定の際に温度測定も同時に行えます。
付属品
標準液(222mV)
測定範囲
ORP/±1000mV、温度/0~50℃
質量(g)
133
電源
単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目
ORP・温度
測定精度
ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃
分解能
ORP/1mV、温度/0.1℃
温度補償
自動温度補償(0~50℃)
機能
バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正
1点
防塵防水性能
IP67
サイズ(mm)
Φ40×178
アズワン品番
4-355-01
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
タイプ
浸漬型
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
YK-23RP、PH-230SD
アズワン品番
1-1944-12
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
測定項目
交換用センサー
アズワン品番
4-355-11
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
ORP
測定範囲 -2000.0~+2000.0mV。分解能 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。精度 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。校正点数:1点。測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。ORPセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能:0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
適合機種
PH-221E、PH-230SD、PH-208、YK-23RP
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
適合機種
WQ-300用
使用温度範囲(℃)
0~60
1本
¥27,880
税込¥30,668
31日以内出荷
適合機種
WQ-300用
使用温度範囲(℃)
0~60
校正証明書
一般校正
1本
¥41,980
税込¥46,178
14日以内出荷
適合機種
マルチ水質チェッカ U-50シリーズ
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-30R標準添付電極。
仕様
●型名:GST-5741C●用途:一般用●測定範囲pH:pH 0~14●測定範囲温度:0~100℃●試料所要量:1ml●コード番号:110-36501
アズワン品番
67-4816-68
1個
¥41,800
税込¥45,980
17日以内出荷