ORPチェック液のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
102件の「ORPチェック液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PH計 保存液」、「ORP標準液」、「比較電極内部液」などの商品も取り扱っております。
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(10袋)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1本(500mL)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷


1パック(10包)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。 仕様 温度補正自動 付属品 ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書 質量(g) 約200 電源 006P(9V)乾電池 精度 ±(0.8%+1dgt) (23±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×205×30 センサー ORP電極 Siver 分解能 1mV サンプリング 約0.4秒/回 入力インピーダンス 100MΩ 測定範囲(mV) -1999~1999 アズワン品番 1-6526-01
1台
24,980 税込27,478
当日出荷



水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。 トラスコ品番 421-2941 セット内容 取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済) 材質 ABS樹脂 幅(mm) 37.5 高さ(mm) 170 質量(g) 87 奥行(mm) 37.5 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売) 測定範囲(pH) 0~14 測定精度 ±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃ 分解能 0.01PH/1mV/0.1℃ 温度測定範囲(℃) 0~+90 測定範囲 ORP -1,000~+1,000(mV) 防塵防水性能 IP57 検出単位 0.01PH/1mV/0.1℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット(20mL×10袋)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知 使用温度範囲(℃) -20~150 容器 スプレー缶 主成分 水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(400mL)
649 税込714
当日出荷

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別 現像液 液色 成分 珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類。LPG 処理能力 スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 189mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷