OSG エンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
456件の「OSG エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OSG ボールエンドミル」、「osg エンドミル 2枚刃 edn」、「osg エンドミル WXL-EMS」などの商品も取り扱っております。
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類 M シャンク精度 h7 精度表記 STD
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PXMCは「OSG PHOENIX PXMシリーズ」のヘッド専用コレットです。
用途取り付け可能ヘッド:PXNH、PXNL、PXSE、PXSM、PXDR、PXRE、PXHF-AM、PXBE、PXBM 幅(mm) D3:26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途アルミ、真鍮、鉄、プラスチック シャンク径(Φmm) 6 適合本体 No.27000/No.16000/No.24108 材質 ハイス
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数 4 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 WXLコート ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 3 材質 ハイス 適合本体 マイクロ・フライステーブル(No.27110)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 切込み量が不安定な形状に耐えうる強靭な切れ刃。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。 良好な加工面品位を実現。 高硬度加工に最適化したDUROREYコーティングを採用しています。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。
表面処理 DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°) 45 材種 XP6703 材質 超硬合金 刃数 6 給油方式 オイルホールあり 被削材 調質鋼(~70HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール無し です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質 超硬 刃数 4 ねじれ角(°) 40 適合被削材種 炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm) +0/-0.1 シャンク径公差 h6 表面処理 AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途止まり穴加工用。低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物用。 トラスコ品番 117-9607 材質 粉末ハイス(CPM) 全長(mm) 150 ピッチ(mm) 1.5 呼び寸法 M10 シャンク径(Φmm) 8 下穴径(Φmm) 8.5 ねじ長さ(mm) 18 精度 OH4 表面処理 Vコーティング 食付 2.5山 シャンク四角部(mm) 6 加工ねじ メートルねじ 精度表記 STD
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金 刃数 2 表面処理 ノンコーティング ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 テーパ半角公差 ±5’ 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理 TiNコーティング コーナー形状 ピンカド 公差(mm) 0~+0.030 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工 仕様 オイルホールあり 形状 ボール形状 刃数 3 ねじれ角(°) 45 材種 XP3320 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール付き です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして 仕様 鋼シャンク 種別 オイルホール:あり RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法BHTA(°) 0
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。 材質 粉末ハイス(CPM) 全長(mm) 82 溝数 3 シャンク径(Φmm) 10 ねじ長さ(mm) 29 精度 OH4 表面処理 Vコーティング 首下長(mm) 48 食付 5山 加工ねじ M 精度表記 STD
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。 耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・焼入れ鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質 超硬合金 幅(mm) コーナ面取:0.5 刃数 4 表面処理 WXLコーティング 外径許容差(mm) 0~-0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSH (不等分割 多刃 スクエア形状):70HRCまでの高硬度材の加工が可能。
用途調質鋼・プリハードン鋼:側面加工 仕様 オイルホールなし 形状 スクエア形状 タイプ 不等分割 ねじれ角(°) 43 材種 XP6703 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール無し です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして 仕様 鋼シャンク 種別 オイルホール:なし RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法BHTA(°) 0
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質 粉末ハイス(CPM) 表面処理 Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク精度 h7 ねじの種類 M 食付 5P 精度表記 STD
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)