OSRAM SYLVANIAのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
20件の「OSRAM SYLVANIA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SYLVANIA」、「ハロゲンランプ 交換」、「三菱 オスラム ランプ」などの商品も取り扱っております。


タイプ HB3(9005) 定格電圧(V) 12 クリア 定格電力(W) 60(65(明るさ95クラス) 口金 P20d ガラス球形式 T12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

タイプ HB3 定格電圧(V) 12 適合 一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W) 60(65) 口金 P20d ガラス球形式 T12
1個
899 税込989
当日出荷


安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプ H11 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 55 口金 PGJ19-2 ガラス球形式 T10 色温度(K) 3100~3400 明るさ(Lm) 1350±10%
1個
489 税込538
当日出荷

タイプ HB4 定格電圧(V) 12 適合 一般ヘッドランプ用 クリア 定格電力(W) 51(55) 口金 P22d ガラス球形式 T12
1個
899 税込989
当日出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W) 150 定格電圧(V) 15 口金 GZ.6.35 外寸法(mm) 50×42×32 アズワン品番 0-8194-08 平均寿命(時間) 50
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W) 13 適合 WLT-100F、WLT-330F 口金 GX23 全光束(Lm) 570 発光色 昼光色 寸法(高さH×幅W)(mm) 約188×32 電球の種類 蛍光灯
1本
799 税込879
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプ H3 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 55 適合 フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金 PK22s ガラス球形式 T10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明 電球の種類 ハロゲン 定格電圧(V) 12 定格寿命(時間) 5000 ミラー径(Φmm) 50 ビーム角度(°) 20 演色指数(Ra) 100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 44 直径(Φmm) 12 電圧(V) 12 消費電力(W) 50 口金 GY6.35 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 3000 ランプ寿命 4000h 光中心距離 30.0mm 定格光束(Lm) 900 電球の種類 ハロゲン電球
1個
899 税込989
当日出荷

種類 J形 口金 GY6.35 全光束(Lm) 1000 定格入力電圧(V) 12 定格寿命(時間) 2000 定格ランプ電力(W) 50 色温度(K) 3000 適合ソケット HS・310 電球の種類 ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3
従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質 ガラス、セラミック 全長(mm) 46 質量(g) 33 タイプ 狭角 消費電力(W) 45 定格電圧(V) 12 口金 GU5.3 定格寿命(時間) 5000 電球形状 ハロゲン電球 ビーム角(度) 10 明るさ 75W形 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 50.7 電球の種類 白熱電球
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。 蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。 また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。 白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。 低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷