- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- Pコン鏝のおすすめ人気ランキング
Pコン鏝のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新98件の「Pコン鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モッコン鏝」、「セパ折り棒」、「pコン」などの商品も取り扱っております。
Pコン鏝 2分5厘、3分共用。インパクトドライバー対応。
用途電動レンチ用Pコン鏝。
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
鏝面:24
全長(mm)
74
直径(Φmm)
40
質量(g)
71
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Pコン鏝 4分用。インパクトドライバー対応。
用途電動レンチ用Pコン鏝。
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
鏝面:35
全長(mm)
74
直径(Φmm)
50
質量(g)
105
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ハットセパ(カップセパ)を外したコンクリート穴のモルタル充填後のならし工具です。表面を鏡面仕上げにし、ドライバーの回転でも美しい仕上り面が得られる。
用途電動レンチ用Pコン鏝。
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
鏝面:22
全長(mm)
74
直径(Φmm)
30
質量(g)
54
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
寸法L(mm)
75
質量(g)
50
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
30
寸法D3(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
職人の声から生まれた新形状モッコン鏝です。
持ちやすさ、使いやすさを追求したボールグリップ型の新型モッコン鏝です。
柔らかいクッショングリップは作業中、手への負担を軽減します。
鏝部分はステンレス製でサビに強く、使用後のお手入れがお手軽です。
用途Pコン痕の穴埋め後の仕上。
材質
鏝部:ステンレス グリップ:樹脂、ゴムカバー
形状
つば付き、テーパーあり
軸太さ(mm)
6.3
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品
ジャストボンド
タイプ
面落ち
マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ
面落ち