Pスリーブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
260件の「Pスリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bスリーブ」、「リングスリーブ」、「バームテープ」などの商品も取り扱っております。

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質 (スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP 色調 アイボリー
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シンコー(継手)喰込用スリーブ WB型
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
1個
84 税込92
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合機種 (集じん機)電動工具接続時のアタッチメントとしてラバースリーブ18-21〔192202-3〕の代わりに使用できます(450(P)・451(P)・421S(P)は除く) タイプ 口元テーパー式 長さ(m) 2.5 ホース内径(Φmm) 19
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様 ●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブ アズワン品番 67-0459-97
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 温度範囲(℃) -20~90 寸法L1(mm) 10 防水保護等級 IP67
1個
558 税込614
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(100個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管用継手。
材質 樹脂 使用温度範囲(℃) -20~60 使用圧力(MPa) 0.6 使用流体 JIS1号灯油(白灯油)
1セット(10個)
2,770 税込3,047
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様 【トルク調整リング】16段階×8目盛 セット内容 吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質 PC+エラストマー 長さ(mm) 290 質量(kg) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 強:1200 コード長さ(m) 2.5 付属ビット A14 +2×65×2本 適合ビット(mm) 6.35
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃) -20~90 寸法L1(mm) 12 防水保護等級 IP67
1個
549 税込604
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


JIS H 3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の種類C1020T-H(無酸素銅継ぎ目無管)を使用。
種類 裸圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 全長(mm) 10以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)ほか
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース
仕様 タイプ = STAR-GAP。用途 = RF用途。材料 = 4W620。キー = ありΩ。開閉式 = あり。外形寸法 = 31.5 x 35 x 28.3mm。開口部直径 = 13mm。インピーダンス @ 500 MHz = 400Ω。外側の奥行き = 35mm。外側の高さ = 28.3mm。外側の幅 = 31.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 温度範囲(℃) -20~90 寸法L1(mm) 10 防水保護等級 IP67
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

1パック(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長:25.0mm 適合電線範囲(抱合): ・より線 0.5~1.65mm2 入数:70
種類 絶縁被膜付圧着スリーブ スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)