- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- PANDUIT ベルクロのおすすめ人気ランキング
PANDUIT ベルクロのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新23件の「PANDUIT ベルクロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンドウイット ベルクロ」、「マジックテープロール」、「ベロクロ」などの商品も取り扱っております。
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)
4.5
幅(mm)
8.4
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
-17~93
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
用途電源ケーブル固定、結束。
色
黒
質量(g)
54
タイプ
屋内用
使用温度範囲(℃)
‐18~104
テープ幅(mm)
19.1
テープ長さ(m)
6.1
テープ厚さ(mm)
0.9
材質(表面/裏面)
ナイロン/ポリエチレン
1巻(6.1m)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)
4.5
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
594
材質(裏)
ポリエチレン(PE)
材質(表)
ナイロン
引張強度(N)
222
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。
材質
ナイロン、ポリエチレン
長さ(m)
22.8
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-17~93
引張強度(N)
(ループ)222
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
色
黒
材質
表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)
長さ(m)
10.6
トラスコ品番
124-8213
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
655
1セット(10巻)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。
材質
フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.9
色
黒
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
材質
ナイロン、ポリエチレン
長さ(mm)
152
最大結束径(Φmm)
38
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
-17~93
引張強度(N)
(ループ)222
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
2.5
材質(裏)
ポリプロピレン(PP)
材質(表)
ナイロン
引張強度(N)
178
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質
ポリエチレンクロス
質量(g)
260
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
アクリル系
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質
表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.9
色
黒
質量(g)
177
長さ(m)
10.6
使用温度範囲(℃)
-18~104
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
60
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
5~65
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ
両面タイプ
耐荷重(kg)
15/本(目安)
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン
幅(mm)
20
質量(g)
80
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
5~65
テープ厚さ(mm)
1.5
ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。
はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。
テープ長さ(m)
3
厚さ(mm)
1.0
材質(フック)
ポリエチレン
材質(ループ)
ナイロン
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。
材質
ポリエステル
タイプ
縫製取付タイプ
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85