- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- PCカバーのおすすめ人気ランキング
PCカバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新1,527件の「PCカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB タイプB 変換」、「パソコン衝撃吸収ケース」、「pc カバー 布」などの商品も取り扱っております。
充電式のヘッドライト。
明るさ最大220ルーメン。
センサーON/OFF機能搭載。
電球の種類LED電源タイプ充電式使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵)保護等級IPX4バッテリー電圧(V)3.7センサー動体検知スイッチ(約20cm)落下耐久(m)約1充放電回数(回)約300入力【USB】DC5V/1~2.4A
ニシキ工業ミーティングテーブル
解放感と安定感のある八の字脚です。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(50×26)/焼付塗装/アジャスター付天板形状長方形グリーン購入法適合
「反射」と「蓄光」のダブル機能。蓄光の機能で日没後の視認効果アップ。暗闇で光る「蓄光」機能は歩行者への注意喚起に有効です。光を跳ね返す「反射」機能は自動車や自転車への注意喚起に有効です。蓄光部はJIS規格(JIS Z 9098)に対応。丸型形状の「スタンダード」、耐荷重アップのPCカバー付き「ハイグレード」、。ソーラー充電LED付き「ウルトラグレード」(蓄光・反射・LEDのトリプル機能)、。3つのグレードからお選び頂けます。「ウルトラグレード」は昼間に太陽電池で充電し、夜間は自動的にLEDが点滅します。LED発光色、ブルーとグリーンの2タイプございます。施行には接着剤を使用してください。
用途駐車場のライン、車輪止め、自宅の外溝、暗い外壁面、階段、庭園など屋外の様々な場所に。
SHARKOONMicro-ATXケース
MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み)材質スチール、プラスチック質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
1個
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
機器をカバーするのに便利。
使わない時は簡単におりたたんで収納できます。
静電気防止機能付き。
洗濯可能。
用途機器等のカバーに特性静電気防止その他洗濯可能材質ポリエステルタフタ色ブルーグリーン
スマイルキッズワイドLEDヘッドライト
面発光LED(COBタイプLED)を採用し、広範囲を一度に明るく照らせるヘッドライトです。照射範囲は、左右約120度(左方向60度、右方向60度)、上下約70度(上方向約30度、下方向約40度)。ヘッド部は下方向に約40度角度調整ができます。
材質本体/ABS樹脂、透明カバー部/PC樹脂、スイッチカバー/ゴム、ベルト/ポリエステル長さ(mm)ヘッドバンド長さ/最大内周約540(伸張時最大約700)寸法(mm)60×45×37(ベルト除く)質量(g)45光源白色COB-LED(1.5W相当)使用電池単4形乾電池3本(別売)電池寿命約10時間電源タイプ電池式アズワン品番65-2756-20明るさ(Lm)約130防水保護等級IPX4電球の種類LED
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ガレージ周辺の安全確保にお使いいただけます。昼間は充電、夜間は自動点灯します。発光色を選択いただけます。(暖白or白)。駐車場、玄関アプローチ、階段、段差、ウッドデッキ、ガーデン等。防犯、防災用品として。両面テープでカンタン取り付け。耐荷重約3t。防水仕様(IPX8)。最大48ルーメン
用途ガレージ周辺の安全確保にトラスコ品番556-2880材質フレーム:アルミニウム合金、カバー:PC、ベース:ABS樹脂幅(mm)123色シルバー高さ(mm)23タイプソーラー色(本体)シルバーチューブ長さ(m)ホワイトLED使用数(個)8径(mm)8色(反射部)ホワイト
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ニシキ工業ミーティングテーブル
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻グリーン購入法適合アジャスターあり
LIAN LIPCケース
本製品は、インフィニティミラーを採用した印象的なフロントパネルとARGB対応の標準ファンが特徴です。 「LANCOOL 217 INF」は、冷却性能に優れた従来モデル「LANCOOL 217」をベースに、フロントパネルをインフィニティミラーに刷新し、ファンもARGB仕様にアップグレードしたバリエーションモデルとなっています。 フロントには170mmの大型ファン2基、リアには140mmの冷却ファンを搭載し、いずれもARGBイルミネーションによる美しい光の演出が可能です。 これらのファンはフロントパネルのミラー効果と相まって、高い視覚的インパクトを持ちます。 さらに、エアフロー設計も最適化されており、フロントから取り込んだ空気をリアファンで効率よく排出します。 電源ユニットは横向き設置に対応し、ケーブルマネジメントも容易になりました。 従来通りの電源配置方法にも対応しているため、奥行きのある電源にも問題なく使用できます。 LANCOOL 217 INFはブラックとホワイトの2色展開で、あらゆるセットアップスタイルに完璧にマッチします。 プリインストールされたRGBファンとインフィニティライティングにより、統一感があり視覚的に印象的な外観を実現します。 L-Connect 3を使用すると、ユーザーはファン速度とARGB照明(フロントパネルのインフィニティミラーを含む)をワイヤレスで制御できます。 別売りのL-Wirelessコントローラーと組み合わせることで、互換性のあるデバイス間で同期した照明効果を実現し、シームレスで没入感のあるセットアップを提供します。 リアハブに内蔵されたワイヤレスレシーバーにより、L-Connect 3およびL-Wirelessテクノロジーを通じたシームレスな制御が可能です。 LANCOOL 217 INFは、PCIブラケット部を90度回転させることが出来きるので、GPUを垂直マウントすることが可能です。 別途ライザーケーブルをご用意いただければ見た目にこだわったGPUマウントのPCを構築可能です。 LANCOOL 217 INFには120mmファン取り付け用ネジが付属しており、ユーザーはPSUカバーにファンを取り付けて追加の気流を確保できます。 あるいは、PSUカバーの下部に120mmファンを2基取り付けることで、内部のスペースを確保し冷却の柔軟性を向上させることが可能です。 LANCOOL 217 INFはデスクトップ設置やフロア設置に合わせて上部または下部のI/O配置を選択可能。 スタイルとアクセス性を自由にカスタマイズできます。
仕様●CPUクーラー制限:高さ180mmまで●拡張カードスペース制限:長さ380mmまで適合【電源】(スタンダードモード)ATX(220mmまで)、(ローテッドモード)ATX(180mmまで)材質スチール/4mm厚強化ガラス質量(kg)9.25フィルター【ダストフィルター】ボトム×1/フロント×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)482×238×503I/OポートUSB3.1Type C×1/USB3.0×2/AUDIO×1対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX、(BTFマザーボード)ATX/Micro ATX拡張スロット数7
大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなパソコンケースです。ウレタン素材で軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。
材質ウレタンフォーム特性クッション、軽量
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。
風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。
人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。
ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。
汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ色コバルトブルー寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000アズワン品番64-0911-54
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ニシキ工業ミーティングテーブル
脚部は光沢が美しいアルミダイキャスト磨き仕上げで高級感があります。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
SIGNET(シグネット)マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯
5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。)
充電式の為、コードレスで使用ができます。
照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。
本体チューブは左右最大120度回転できます。
先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。
充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。防水保護等級IP55付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC全長(mm)355質量(g)395対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h充電時間約4~5時間色温度(K)6000~6500充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V充電可能回数約500~600回明るさ(Lm)315
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
1セット(10個)
¥799税込¥879
当日出荷
ニシキ工業ビッグテーブル
スマートで安定性のある細く平らなデザインが特徴的です。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
中間脚はワイヤリングカバー付で、床からの立上げ配線をまとめて収納できます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOX付、組立式、抗菌表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(90×30)グリーン購入法適合アジャスター付
日東エルマテリアル蓄光MAXレーン
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。
蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。
屋外JIS 規格のⅡ類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098)
電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。
用途⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。
用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。
防災用途として避難経路に。
関連製品。色本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白穴径(Φmm)(ビス止め用)4
デビカリール付緊急用ホイッスル
リール付きだから、カバンにつけたまま吹ける。フックで取り付け簡単、リールが伸びて吹きやすい。リールの長さ約70cm・約3000Hz95dB以上(メーカー測定)
用途非常時や災害時に大活躍!もしもの時の緊急合図用に材質リールカバー:PC、ボビン:ABS、リールひも:ナイロン、バネ:ステンレス、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)、ジョイントパーツ、カラビナ:POM、ホイッスル:ABS長さ(cm)リール:約70本体質量(g)26(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×10×145
1個
¥749税込¥824
当日出荷
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯材質PCカバー全長(mm)1198質量(g)200口金G13外径(Φmm)28定格消費電力(W)15(40W相当)全光束(Lm)2200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80使用電源AC100~240V 50/60Hz配光角度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED