PCスタンドマイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「PCスタンドマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ZOOM マイク」、「スタンドマイク」、「ipad マイク」などの商品も取り扱っております。
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種 3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス 2.2KΩ 入力感度 -40dB±3dB 保証期間 6カ月 色(本体) ブラック 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) 20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]USBスタンドマイク(スイッチ付)
ドライバーのインストールが必要なくUSBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。 USBポートに接続するだけの簡単接続 ノイズキャンセリング機能搭載 電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能 滑り止めラバー付き
セット内容 本体×1 材質 ABS ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows7以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×260 周波数特性 100~16kHz 入力感度 -67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dB プラグ形状 USB Aコネクタ
1個
800 税込880
当日出荷

サンワサプライマイクロホン
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。場所をとらないコンパクトタイプです。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsに対応しています。
セット内容 マイク本体、保証書 形状 スタンド 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 70~15000Hz 入力感度 -35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 単一指向性 プラグ形状 3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω) 2.2K マイクミュート ×
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。 遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。 USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。 アームの長さは16cmのロングタイプ。会議など複数人での使用時に、発言者の方向にマイクを調整するといった用途にも最適です。 大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。 またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。 ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。 角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。 ロングタイプのため、口元に近づけて声をしっかり拾いたい場合にも便利です。
質量(g) 80(ケーブル含まず) 形式 コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×215(ケーブル除く) 周波数特性 50~20000Hz インピーダンス 2.1KΩ 入力感度 -50dB±2dB アーム長さ(cm) 16 指向性 全指向性 プラグ形状 USB Aコネクタ オス 動作電圧(V) DC5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、保証書 形状 フラット 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 40~16000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω) 1.5K マイクミュート ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

幅広いベース・レッグとプラスチックソケットで、軽量で安定性の高いストレートタイプマイクスタンド。安くてタフ。K&Mの定評あるクオリティです。
仕様 ●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4429-23
1本
7,098 税込7,808
7日以内出荷

サンワサプライUSBマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。 LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
コネクタ形状 USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 25 形式 コンデンサータイプ 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP。Mac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×23×196 周波数特性 70~15000Hz 入力感度 -35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)。-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0897-38 指向性 単一指向性 インピーダンス(Ω) 2.2 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、取扱説明書、保証書 形状 フラット 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 70~10000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 2.2K マイクミュート ×
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワサプライマイクロホン
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。ZoomやSkypeなどに対応しています。
仕様 ■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ダイカストベースの高安定設計、高さは220~369mm連続可変です。
付属品 3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番 722-3846 材質/仕上 (マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g) 440 形式 ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃) -10~+50 スイッチ プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度 -58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性 100Hz~10kHz コード 1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲 95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性 単一指向性 出力コード長さ(m) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 600不平衡
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。 全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。 全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。 単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。 エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。 マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種 Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2 コネクタ形状 USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 仕様 集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130° 付属品 スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書 質量(g) 390(本体のみ) 形式 コンデンサータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×143(本体のみ) 周波数特性 20Hz~20KHz 入力感度 ‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz) 動作電圧 USBDC5V アズワン品番 64-0903-64 指向性 無(全)指向性、単一指向性の切替え式 関連資料 商品導入事例(1.9MB) インピーダンス(Ω) 2.2K 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番 722-4141 取付可能対象 マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g 仕上 クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色) 取付ねじ U5/16 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ホルダー)約180
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷


専用スタンド付きで置いて使うことも手に持って使うこともできるPC用マイクです。重量感のある専用スタンドで安定して使えます。SkypeやZoomなどのオンライン通話にも使用できます。 息(ブレス)の混入を軽減する専用ウインドスクリーン付属。 台座には上下の角度調整機能付き。話しやすい角度でオンライン通話をお楽しみいただけます。 スイッチ付きで使わないときはオフにすることができます。 PCのUSBポートに接続するだけですぐにお使いいただけます。
用途USBタイプの専用スタンド付きPC用マイク 材質 本体:アルミ、ケーブル:PVC、台座:ABS 寸法(mm) マイク本体:110×35、台座:73×120 質量(g) マイク本体:約95、台座込:約280 ケーブル長(m) 約2 対応OS Windows11、10、8.1(64bit/32bit)※Windows7以前のバージョンは動作保証対象外です。Mac OS 10.11以降 (2021年7月現在) 対応機種 USBポートを持つWindows PC、Macなど 周波数特性 100~16000Hz インピーダンス 2.2kΩ 入力感度 -42±3dB 保証期間 お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなど購入証明が必要です。 指向性 全指向性 プラグ形状 USB Aタイプ 動作電圧(V) DC5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワダイレクトマイク
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
コード長さ(m) 4.5 付属品 マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】 型式 単一指向性ダイナミックマイク 外形寸法 口径53mm×180mm 感度 74+-3dB 周波数特性 70Hz~14000Hz インピーダンス 600 Ω コネクタ XLR3pin(オス)【共通仕様】
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワサプライワイヤレスマイク
適合 MM-SPAMP4 質量(g) 190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×36×240 周波数特性 806.250~809.500MHz 電波形式 F3E アズワン品番 64-0890-20 指向性 単一指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω) 220 音圧感度(dB) -76±3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷