- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- PCメガネ/パソコン用メガネのおすすめ人気ランキング
PCメガネ/パソコン用メガネのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「PCメガネ/パソコン用メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴーグルルーペ」、「オーバーグラス 老眼鏡」、「ハズキルーペ」などの商品も取り扱っております。
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
99.9%
調整機能
長さ・角度調整可
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源
PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)
Φ36×135
本体質量(g)
56
接続方式
USB2.0
センサー
約200万画素CMOS
光源
高照度白色LED×8
最大消費電力(W)
0.75
動画記録サイズ
640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ
1600×1200、1280×960、640×480
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色
黒
機能
つる伸縮可
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカハードコート
調整機能
長さ調整可
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率
1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)
約120(本体のみ)
種類
ヘッドルーペ
電源
単4乾電池2本(別売り)
レンズ
(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)
1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35%
大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。
高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm)
W136×H42.5
焦点距離
約30~40cm
付属品
専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
材質
レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂
質量(g)
27.5
タイプ
ラージ
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×45
倍率(倍)
1.6
フレーム長(mm)
164.5
拡大率1.8倍のメガネ型ルーペ。メガネタイプの為、両手が使えます。読書、趣味などに1つあれば、使い勝手の良いルーペです。※ご使用中のメガネの上からも掛けられます。
材質
レンズ=プラスチック(アクリル樹脂) 枠・つる:プラスチック(ポリカーボネイト) サイドレンズ:ポリカーボネイト
質量(g)
約55
寸法(cm)
16.5×17×5
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×168×50
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
アクリル
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)
約1.5、約2、約2.5
寸法(mm)
W163×D184×H60
材質(本体)
鼻あて/POM フレーム/TR-90
質量(g)
25
種類
ヘッドルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)
約10~230
仕様
キャリブレーション(計測補正機能)無し
質量(g)
90
電源
USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ32×105
機能
拡大して撮影、保存
照明
白色LED4灯付
解像度
VGA(640×480)約30万画素
焦点距離(mm)
20以上
ケーブル長(mm)
1500
インターフェイス
USB2.0
ロック機構
あり
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状
二眼型
仕様
両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品
専用ポーチ
トラスコ品番
447-8401
質量(g)
12
規格
JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×45×167
レンズ
防曇
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)
2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見え、両手が自由に使える メガネタイプ拡大鏡。厚生労働省認可の『一般医療機器』です。ブルー光線約20%カット。
用途手元の細かい作業、工作、読書、手芸、ネイルケアやパソコン、スマホ操作等に最適です。
機能
メガネ併用可
質量(g)
32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
145×170×43
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X00004AT2056
拡大率(倍)
1.6
医薬品医療機器等法
一般医療機器
軽量でスリムなフレーム
作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
レンズ
加工無し
色
クリア
質量(g)
23
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)
約10~230
画素数
約130万画素
仕様
倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品
本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)
約102
適合規格
CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)
約32×104
対応OS
WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー
1/4インチCMOS
機能
測定機能、キャリブレーション機能
光源
白色LED×8個
インターフェース
USB2.0
解像度
SXGA(1280×1024)
露出補正
自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
付属品
専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書
質量(g)
26.5
タイプ
ラージ
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×45
倍率(倍)
1.85
レンズサイズ(mm)
128.6×42.5
材質(フレーム)
特殊ポリアミド樹脂
フレーム長(mm)
164.5
材質(レンズ)
アクリル樹脂
焦点距離
(目安)約22~28cm