- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- PC周辺機器のおすすめ人気ランキング
PC周辺機器のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新3,872件の「PC周辺機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmiレコーダー」、「ドッキングステーション」、「テンキー」などの商品も取り扱っております。
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5
音声出力
8W + 8W
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
コネクタ
USB(メス)-PS/2(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
セット内容
USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等)
質量(g)
約63
電源(V)
5(USB給電)
規格
VCCI Class B
消費電力(W)
最大:1
対応OS
Windows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OS
レンズ
F:2.0、f:3.6mm
保存温度(℃)
-20~60
インターフェース
USB 2.0×1
解像度
フルHD 1080p (1920×1080)
保証期間
1年間
撮像素子
200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719)
ホワイトバランス
自動
フォーカス
マニュアルフォーカス
動作湿度(%)
95以下(結露なきこと)
保存湿度(%)
95以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)
10~∞
画素数
200万画素
ケーブル長(cm)
約 198.5(フレキシブル部分:30含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
音声
本体内蔵マイク
画角
110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直)
動作温度範囲(℃)
-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等)の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。キーボード、マウス、電源ケーブルも付属いたしますので直ぐにご使用が可能です!(別途モニター、ネット環境等は必要です)
仕様
●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品
セット内容
本体、電源ケーブル、キーボード、マウス
メーカー
DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等
保証期間
90日間
OS
Windows11 Pro
ストレージ
SSD 256GB以上
光学ドライブ
DVD-ROM以上
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
仕様
PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上
対応OS
Windows10、MacOS
メモリー
4GB以上
最大解像度
入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hz
インターフェイス
入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0
ビデオフォーマット
YUV,JPG
動作電圧(V)
DC5/0.4A
オーディオ
フォーマット:LPCM
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
付属品
単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズ
M
質量(g)
58(レシーバー、電池は含まず)
電源
電池式
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)
コネクタ形状
USB(A)コネクタ
接続方式
無線
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
分解能
1000dpi 固定式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×103×38
電池寿命
約347日
ボタン数
3ボタン
通信可能距離(m)
半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間
約224時間
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
2.4GHz
読取方式
BlueLED
パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。
金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。
切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
規格
UL2464
ケーブル外径(Φmm)
7.4
シールド
2重シールド
結線方式
モデム-TA用結線
2K120pパススルー対応だからPS5のゲームも遅延を気にせずプレイできる!本商品は4K60pHDRの高精細な映像や2K120pの滑らかな映像でゲームをプレイしながら最大4K30p/2K120pで録画可能なUSB接続タイプのHDMIキャプチャーです。
録画ソフト・編集ソフト・配信ソフトを添付しており、様々な形でゲームプレイを共有できます。
仕様
動作確認済ソフトウエア:サードパーティ製のアプリケーション・XSplit Broadcaster・OBS Studio、エンコード方式:ソフトウエアエンコード
付属品
HDMIケーブル(約1.5m)×1、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)×1、PowerDirector 18 for I-O DATA ライセンスカード ×1、XSplitプレミアムライセンスカード ×1、取扱説明書 ×2
質量(g)
約170
対応機種
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) Standard A コネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品
定格電源電圧
DC5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×115×27(突起部含まず)
解像度
最大記録解:4096×2160(4096×2160@30fps)/1920×1080(1920×1080@120fps)※HDRは1920×1080(1920×1080@60fps)まで対応できます。
動作環境
【CPU】Intel 第7世代Core i5-7600以上(推奨:Intel 第6世代 Core i7-6700以上)、【メモリ】8GB以上(推奨:8GB以上)、【グラフィック】NVIDIA GeForce RTX1060 以上(推奨:NVIDIA GeForce RTX1080以上)
保存形式
動画:MP4、写真:BITMAP/JPEG/PNG
入力端子
HDMI端子 ×1※キャプチャーソフト起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。
出力端子
HDMI端子 ×1※キャプチャーソフト起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。
インターフェイス
USB3.2Gen1(USB3.0)×1
消費電流
(DC)USBバスパワー
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
15.6インチでテンキー付きのスタンダードノート
用途事務作業・営業支援
その他
【WEBカメラ】あり【テンキー】あり
質量(kg)
2
型番
HP ProBook 450G6
保証期間
1年間
使用CPU
Core i5 8世代
画面サイズ
15.6インチ
OS
Windows11 Pro
容量(GB)
8
ストレージ
【SSD】256GB
光学ドライブ
なし
無線LAN
あり
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。
使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)
約19.4
消費電力(W)
約0.07(最大)
対応OS
Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。
インターフェース
USB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタ
USBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス
ケーブル長(cm)
約14(コネクタを含まず)
キーボード/マウス
PS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラックがある為限られたスペースを有効活用。本や書類、PC周辺機器などをまとめて収納でき、デスク周りがスッキリします。
天板耐荷重(kg)
40
棚板耐荷重(kg)
10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×530×1220
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
クリック音とホイール回転音が非常に静かな有線静音マウスです。
周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
操作性に優れ、メンテナンス不要な光学センサーを搭載しています。
手首一振りで、画面の端までカーソルが移動可能な1000カウント高分解能です。
ボタン数
3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
読取方式
光学センサー方式
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
インターフェース
USBHID仕様バージョン1.1準拠
仕様
静音あり(左右ボタン・ホイールボタン・スクロール)
ケーブル長(m)
約1.5
接続方式
有線
分解能
1000count/inch
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂。2口合計1500Wまで
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
板厚(mm)
18
均等耐荷重(kg)
10
コンセント
あり
引出し
なし
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品
スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
質量(kg)
19.6
サイズ(inch)
65
表面処理
ハーフグレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1456×344×897
最大消費電力(W)
170
コントラスト比
5000:1
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
取付マウント寸法(mm)
300×200
待機電力(W)
≦0.5
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
パネル駆動方式
VA
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
USB AのレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレストラックボールです。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。
進むボタン付きです。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
仕様
横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロール
セット内容
トラックボール、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ
大型
適合規格
Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)
(付属)約0.8
対応OS
Windows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
Bluetooth、 2.4GHzワイヤレス
対応機種
Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能
800、 1200、 1600
電池
充電池
ボール径(Φmm)
約34
ボタン数
5
連続動作時間
約166時間
連続待機時間
約5000時間
プロファイル
HOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数
2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数
約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリング
なし
ボタン仕様
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラックがある為限られたスペースを有効活用。本や書類、PC周辺機器などをまとめて収納でき、デスク周りがスッキリします。
天板耐荷重(kg)
40
棚板耐荷重(kg)
10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×530×1220
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応!個別スイッチ、個別アクセスランプを搭載した4ポートUSBハブ。
色
ブラック
質量(g)
約112
ポート数
【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
ケーブル長(m)
【USB】約1.0(コネクター除く)
コネクタ形状
パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
対応機種
Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)
インターフェース
USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間
6カ月間
電源供給方式
バスパワー
供給電流(mA)
USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
データ転送速度
USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷