PE シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
6,516件の「PE シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエチレンシート 1mm」、「パーチ」、「ポリシート ロール」などの商品も取り扱っております。
ミシン目入りのつるつるタイプのシートで、簡単に切り離しでき作業性が向上します。主に鮮魚用としてご使用されますが、食品シートとしてもご使用頂けます。
用途食品加工・食品保管時 入数(枚) 250 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(12本)
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質 表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm) 900 厚さ(mm) 0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ 9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた強度。作業性の良さが自慢です。 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に 主な用途 養生用 引張強度(N/25mm) 85 粘着力(N/25mm) 7.94
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 難燃性等級: UL94 HB 冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 化学器具 プラグ シール 食品加工 絶縁体、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様 カラー = 白。長さ = 500mm。幅 = 500mm。厚さ = 20mm。材料 = PEHD。ラミネート加工 = なし。密度 = 0.95 → 0.96g/cm3。引張強度 = 25 MPa。硬さ = 50ボール押し込み。燃焼性評価 = UL 94 HB。吸水 = 0.02%。動作温度 Max = +80℃。伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

岩谷マテリアルなんでもシート
食材のニオイ移りを防止できる、高密度ポリエチレン製の薄いシート。 下ごしらえなどにも キッチンを汚さず便利。 薬剤をかけてシートで保護すれば、飛び散らずしっかり浸透。 盛り付け前の食材のちょい置きにも。
材質 ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×48×45 寸法(cm) 30×45(1枚あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32.5×4.8×4.5
1個
279 税込307
当日出荷

塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎シートです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 タイプ 継ぎ目なし 仕様 防炎性(消防法)合格 形状 折りたたみタイプ ホワイト 材質(シート) ポリエチレン 伸度(%) 縦16×横16 引裂強度(N) 縦230×横205 シート厚さ(mm) 0.30 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm) 縦645×横639 特性 防炎、採光 材質(ロープ) ポリプロピレン
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。 テープ幅(mm) 80 基材 ポリエチレンクロス テープ長さ(m) 10 テープ厚さ(mm) 0.19 粘着剤 アクリル系粘着剤 引張強度(N/10mm) 58 粘着力(N/10mm:参考値) 9.6 粘着タイプ 強粘着
1巻
569 税込626
当日出荷

ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途精密機器、事務機等の梱包。 トラスコ品番 212-3649 質量(kg) 1.5 タイプ フィルム RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

岩谷マテリアルなんでもシート
主婦の声から生まれた、ラク家事シートです。
用途効果的な漂白やカビ取りに 汚れ・ニオイ・色移りの軽減に トラスコ品番 252-1428 材質 ポリエチレン 幅(mm) 450 質量(g) 120
1箱(2000枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 500×500×1.0 基材 PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平らな面から小さい凸凹面まで幅広く対応。
用途ポスターの固定 パーチクルボード、ベニヤ板への仮接着 シート、マットの固定 造作材の仮接着 テープ長さ(m) 15 テープ厚さ(mm) 0.23
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。 -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
1袋(100枚)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途非鉄用 幅(mm) 片開き:1200、展開:2400 ピンク
1巻
75,980 税込83,578
翌々日出荷

明和グラビアリノベシート
床面模様替え ピタッとズレない サッと拭くだけお手入れ簡単
材質 表面:塩化ビニル樹脂/中間層:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂/裏面:アクリル樹脂/保護フィルム:ポリエチレン 長さ(m) 20 幅(cm) 90
1巻
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水耕栽培の遮水や地温抑制に。ニーズや季節に合わせて使い分けが可能。・しなやかで作業性抜群。・国内では希少な0.15mm厚の表裏白黒仕様。・高品質ヴァージンLDPE100%で安心・安全。白色面。可視光反射率約75%で光合成促進。遮熱効果で温度上昇抑制。黒色面。遮光率100%(※自社測定)。低温時には表面にし、周年で利用可能
用途水耕栽培遮水シート、高設栽培止水シート、遮光シート、バンカーシート、防湿シート、地温上昇抑制、雑草抑制等 材質 高密度ポリエチレン 厚さ(mm) 約0.15 長さ(m) 100 幅(cm) 150 色(表) 色(裏)
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷

防湿・防水・汚れ防止加工されたポリシートです。
用途道路建設用路盤シート、溜池等の漏水防止、雨よけ・風・ほこりよけ・カバーとして。 トラスコ品番 418-7156 材質 ポリエチレン(PE) 厚さ(mm) 0.06 透明 長さ(m) 50 発泡倍率 無発泡 幅(m) 2(梱包時二つ折り)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 難燃性等級: UL94 HB 冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 化学器具 プラグ シール 食品加工 絶縁体、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様 カラー = 白。長さ = 500mm。幅 = 500mm。厚さ = 30mm。材料 = PEHD。ラミネート加工 = なし。密度 = 0.95 → 0.96g/cm3。引張強度 = 25 MPa。硬さ = 50ボール押し込み。燃焼性評価 = UL 94 HB。吸水 = 0.02%。動作温度 Max = +80℃。伸長 = 350% RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

発泡ポリエチレンに各種補強材をラミネートし、強度をアップさせたシートです。 軽量・手軽・丈夫な養生シートとして活躍します。 お好みに合わせて7種類のラインナップ。
幅(mm) 1000
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


種別 880590BL00 形状 折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m) 1.5×1.2
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷