PE容器のおすすめ人気ランキング

2025/11/10更新
1,027件の「PE容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビン 緩衝材」、「工業用洗濯洗剤」、「PE容器 ボトル」などの商品も取り扱っております。
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質 非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
1箱(250枚)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保存から調理まで・・・あると何かと便利な「食品容器ゴム入りカバー」。 ラーメン・鉢盛等配達時、内容物をほこり・水滴から守り、こぼれないようにしっかりガードします。 着脱が容易なゴム付き、ポリエチレン製なので食品衛生上も安全です。
使用温度範囲(℃) 80迄
1パック(200枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]取手付PEビーカー
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付 使用温度範囲(℃) -40~85
1個(1個)
239 税込263
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包 質量(g) 300 2018年トラスコ掲載ページ 6 1846
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色柄ものにも安心な酸素系漂白剤の液体タイプ。エイジング汚れ分解成分配合で、時間がたったシミ汚れ・くすみ・ニオイまでスッキリ落とします。除菌もできます。水洗いができるものなら、ウール・シルクを含むすべての繊維に使えます。従来品の容器につめかえてもご使用になれます。
用途衣料用 材質 (包装容器)PE、PA シリーズ ワイドハイター 液性 酸性
1個(720mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。 適合範囲 コンプレッサー 粘度 ISO VG68 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性 化学物質安全性参考資料
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(フタ) ポリエチレン 形状 角形
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ) ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

瑞穂化成工業ポリパック
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 容量(mL) 150 仕様 中栓付 トラスコ品番 836-6419 材質 ポリエチレン(PE) 内径(Φmm) 57 寸法H(mm) 81 寸法W(mm) 67 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 57 口内径×胴径×高さ(mm) 57×67×64
1個
229 税込252
6日以内出荷

中央化学タレビン
ポリエチレン製の小さな魚型の容器(大)です。 しょうゆなどの調味料入れに!
材質 ポリエチレン 寸法(mm) 長辺31×短辺14×高71
1袋(100個)
669 税込736
当日出荷

発泡ポリエチレン製で瓶を保護する適度なクッション性を持つワインフルボトル用緩衝材です。 20メートルのロール巻きで自由にカットしてご利用頂けます。 キレイな網目で、瓶にかぶせた後もボトルのラベルを確認する視認性があります。
材質 発泡ポリエチレン 長さ(m) 20
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質 PS90%(バイオマスPE10%配合)
1箱(250枚)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付。25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様 ●型番:F058●容量:2.0L アズワン品番 65-3903-25 危険物の類別 非危険物
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

石けんと湯の花が原料の自然派クレンザー。 合成の界面活性剤を使用していないので手に優しく生分解性も高い環境型石鹸クレンザーです。 約5ミクロンの珪華石と0.5ミクロンのダイヤモンドの超微粒子が今まで入り込めなかった細かい汚れを 根こそぎ落とすことができます。 鍋やコンロの焦げ付きから洗面ボールや浴槽・トイレの水垢や黄ばみ、自転車のサビなどに最適です。 珪華石は石鹸と混ざると反応し大半が洗浄力ある珪酸ソーダになり未反応分が研磨剤になります。
用途油汚れ、黄ばみ、黒ずみ、金属磨き、水アカなど 材質 珪華石(湯の華)、石鹸素地(パームヤシ油抽出)、水、ダイヤモンド、容器/ PP、PE サイズ(cm) Φ9×高さ6 繰り返し・詰め替え 対応
1個(250g)
1,698 税込1,868
当日出荷


弱アルカリ性洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)です。重質で頑固な油汚れなど一般洗剤では落とせない汚れでも素早くキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れたタオル、フキン、調理服などもパワフルに洗い上げます。濃縮タイプです。(水30Lに対し20ml使用)
液性 弱アルカリ性 トラスコ品番 408-9979 材質 容器:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリエチレン(PE)、ラベル:ポリプロピレン(PP) 形状 液体 質量(kg) 4.8 容量(L) 4.5 繰り返し・詰め替え 対応
1個(4.5L)
3,898 税込4,288
当日出荷

繰り返し使用可能で経済的です。 形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。 耐久性に優れた容器タイプです。
用途生鮮食品の宅配。 牛乳、乳製品の宅配。 繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。 材質 (容器)ポリエチレン 内容 水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL) 500 高さ(mm) 223.5 質量(g) 120 ノズル長(mm) 80 材質(ノズル) 真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器) 特殊ポリエチレン 底径(Φmm) 95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)