- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 工業用フィルム
- PETシート 0.1mmのおすすめ人気ランキング
PETシート 0.1mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「PETシート 0.1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「petシート」、「プラスチックフィルム」、「pet シート 0.2mm」などの商品も取り扱っております。
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)
1000
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色
透明
帯電防止剤を練り込んだタイプです。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
表面抵抗率(Ω)
1×10^10/□
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)
0.2
幅(mm)
460
長さ(mm)
650
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.2×460×650
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)
0.5
材質
ポリプロピレン(PP)
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)
20
連続使用温度(℃)
180(電気特性)、160(機械特性)
収縮率(%)
0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)
550
ガラス転移点(℃)
155
厚さ(mm)
0.1
サイズ
A4
材質(本体)
PETフィルム
質量(g)
15.6
縦(mm)
297
横(mm)
210
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)
10
幅(mm)
500
硬度
(タイプA):47
伸び(%)
460
引張強度(MPa[kgf/cm2])
9.4(96)
出来上がりは厚さ2~3mm、約1/5~1/6ほどに収縮します。
寸法(mm)
364×257×0.35
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ
色
黒
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)
508
テープ長さ(m)
20
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)
色
乳白
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
横(mm)
297
RoHS指令(10物質対応)
対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質
アクリル
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています