PET板のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
753件の「PET板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pet板 3mm」、「pet シート 1mm」、「pet 板 0.5mm」などの商品も取り扱っております。
1パック(10枚)
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シンプルなデザインのスタイルランドリーラックです。インテリアに馴染む木目調の棚板は、ランドリー周りをおしゃれに収納できます。上段は約7cm間隔で3段階、下段は約15cm間隔で2段階、収納物に合わせて高さ調整が可能です。脚部アジャスターにより、がたつきを防止しています。付属している大きい脚部アジャスターを使用することで、防水パンが壁面に近いご家庭でも設置できます。お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg) (約)全体10、棚板1枚あたり5 本体質量(g) 6440 適合サイズ (目安)幅61cmまでの一般的なドラム式・縦型の洗濯機 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 695×290×1620 棚板寸法(mm) 約655×295
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低反射+UVブロックで、スッキリキレイ!しっかりガード! 反射を抑えきれいによく見えます。 紫外線をカットし、変色・退色を防ぐ。縦・横使用可能。
取付方式 吊り下げ 材質 枠:アルミ、板面:PET、中板:発泡スチロール 付属品 吊りひも 設置場所 屋内
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉付き、セミクローズ型ワークブースです。 パネル二重構造になっており外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。 外側の音源が約12db、内側の音源が約20db低減されます。 フェルトパネルは再生PET樹脂を使って成型されています。 外への音漏れを軽減するはめ込み式天井が付属しています。内部の音を外へ出しにくくするための前方用パネルとデスク部を明るくしたい際の後方用パネルを同梱しています。 液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き 内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。 PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵 当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています。
付属品 キャスター(直径60mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み) 材質 張地/布、芯材/木製(MDF)・フェルト(PET)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 高さ(mm) 天板までの高さ/720 電源 15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口) キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×1176.5×1924 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 天板/952×400×18 パネル厚さt(mm) 22 アジャスター あり
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
付属品 棚板4枚、シリカゲル皿1枚 材質(本体) PET(ポリエチレンテレフタレート) 棚板間隔(mm) 40 キャスター径(Φmm) 65(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg) 10kg/枚 材質(棚板) 強化プラスチック 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50 材質(パッキン) 扉:マグネット式 棚板寸法(mm) 490×460
1台
83,400 税込91,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラウン[事務用品]エコパネル
入れ替えカンタン工具いらず。表面はUVカット効果の高いPETを使用。環境にやさしく変色、退色を防ぎます。
仕様 ひも付。ビニール袋入 材質 (表面シート)再生PET製、(裏板)グリーンボード紙、(フレーム)アルミ製 厚さ(mm) 8 フレーム幅(mm) 14 収納厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 ボード厚さ(mm) 3
1枚
939 税込1,033
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジョインテックスマルチパネル
フレームのロック部を押して、開くだけ!フレームをワンタッチで開閉。押して開くだけです。ワンプッシュロックの安全樹脂コーナー採用。
仕様 タテ・ヨコ吊り下げ可、JOINTEXオリジナル 付属品 吊り下げ用ひも(パネルの中の写真は販売しておりません。) 種別 フレーム 材質 フレーム:アルミニウム、コーナー:PC樹脂、表面シート:透明樹脂板(PET)、裏面:ダンボールマット板 シルバー 外寸厚(mm) 12 フレーム幅(mm) 11 収納厚(mm) 3.5 グリーン購入法 適合
1箱(10枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PS樹脂板の表面にPETフィルムを加工した割れないミラーです。 軽量なので取り付け、取扱いが簡易に行え、サビにくく割れにくい安全性の高いミラーです。 裏面は吸着シート付で貼ったり剥がしたりをくり返し行えます。
用途室内専用(凹凸のない平らな場所) 型式 角型 材質 PETフィルム/PS樹脂 材質(裏) アクリル系吸着シート付 像の大きさ(曲面R) 平面
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質塩ビシートやうすいPET板をのれんの用に使うスタンドと、塩ビシートのセットになります。
用途飛沫感染予防対策やウイルス対策などに。 セット内容 伸縮ポール×1、台座×1、塩ビシート×1 厚さ(mm) 0.3 伸縮範囲(mm) 【ポール】1段:収納~最長400~765 、2段:収納~最長375~605 台座寸法(mm) 150×200
1セット
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース) ABS樹脂 寸法(高さH×幅W)(mm) 145×282
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg) 1.1 電圧(V) AC100 消費電力(W) 15 取付場所 フォーカス機構付 ランプ 内蔵 電源(AC) 100V 器具・セット セット品 光源寿命 40000時間 容量(VA) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 96 調光の可否 個別調光 従来光源 マルチレイアPRO90W相当 調色の可否
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドアや壁などに貼り付け、周囲への注意を促します。簡単に貼り付けることができます。
用途不審者・万引き・空き巣などの防犯に。 厚さ(mm) 1 取付 両面テープ、ビス等(別売) 質量(g) 20 縦(mm) 200 横(mm) 65 表示内容 警察官立寄所
1枚
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 3 材質 PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

高さ700mmで、飛沫を大幅に軽減できます。複数台の連結ができます。任意で角度調整ができます。特殊粘着テープ採用で、安定性が抜群です。PET板採用の為、軽量で割れにくいです。
材質 スチール/板面:PET(1mm厚)
1枚
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドメッシュなどに引っ掛けて使う、関連商品のスポット販売に効果的なツールです。 背面のつり穴にヒモを通しての使用も可能です。 自由なサイズのPOP紙やPET板材を取付けられるヘッダー付です。 本体は上下に連結できます。
材質(本体) PP 関連部品 EL773,EL774 耐荷重(g) (均等)各フック150
1個
299 税込329
4日以内出荷

LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg) 1.1 電圧(V) AC100 消費電力(W) 15 取付場所 フォーカス機構付 ランプ 内蔵 電源(AC) 100V 光源寿命 40000時間 容量(VA) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 96 調光の可否 調光(位相/逆位相調光) 従来光源 マルチレイアPRO90W相当
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本緑十字社LED無災害記録表
職場の安全意識の向上に。
用途屋内専用です。「屋外掲示板のガラス扉内部」などは「屋内」の定義には含まれておらず、ご使用いただけません。 付属品 ACアダプター(コード約1.8m)、吊り金具、吊りひも、取扱説明書 材質 枠/アルミ、板面/PET、LED/薄型プリント基板 厚さ(mm) 20 文字内容 無災害記録表 縦(mm) 598 横(mm) 845 メモリー機能 電源OFF:約1ヶ月 耐用年数(年) 制御板使用電池:3
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質 手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm) 450 セット内容 手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質 ポリカーボネート(PC) 透明 形状 平板・平プレート 板厚(mm) 2~5 穴数 0 寸法LA(mm) 100~1800 寸法WA(mm) 100~900 材種 ポリカーボネート サービス分類 オーダー・加工
1個
2,056 税込2,262
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

丈夫なPET素材のカードケース付の表示板です。お店の広告や、入口出口案内、立ち入り禁止表示など幅広くお使いいただけます。
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)