- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- PF管 サイズ変換のおすすめ人気ランキング
PF管 サイズ変換のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新112件の「PF管 サイズ変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PF管 異径」、「pf管 変換」、「pf管 変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)
(最小値)1.5
適合管径
TLフレキ・CD単層波付管・PF単層波付管(14・16)
1袋(10個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
管相互の接続に使用します。
仕様
ワンタッチ型
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色
黒
寸法L(mm)
74
寸法D(Φmm)
96
寸法l1(mm)
34
寸法l2(mm)
37
ねじの呼び
A(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
Oリング付
色
ベージュ
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
絶縁性がある樹脂製。
適合穴径の範囲に余裕があるタイプです。
穴のセンター出しの目安となる3点爪は、コネクタねじに引っ掛かり仮固定ができるので取り付けが容易です。
ボックス、コネクタの色に合わせられるカラー 4色。
(ベージュ、ミルキーホワイト、グレー、黒)
仕様
樹脂型
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
仕様
NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。