- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- PF管クリップのおすすめ人気ランキング
PF管クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新103件の「PF管クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf管 支持」、「h鋼クリップ」、「電線管 固定金具」などの商品も取り扱っております。
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)
14
取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質
硬質塩化ビニル(PVC)
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。
取り付けワンタッチ!
適合
W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。
適合
形鋼金具(SGK・SGKL)
軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
形鋼巾(H)はどんな寸法でも取り付けられます。
軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
適合管
PF管16・22
1セット(10個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。
鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)
(鋼材)8~12
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットして使用
金具への取付は穴に差し込むだけの簡単固定
セット後はラジオペンチなどで取り外し可能
突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途電路支持金具にPF管を簡単に固定できます。
仕様
屋内専用
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
結束径(Φmm)
23.0~36.5(PF管)
取付穴径(Φmm)
13.8~14.2
1袋(50本)
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
PF管を軽量間柱に沿って取り付ける場合に使用します。
付属品
軽天ビス×1本付(Φ3.5×22)
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。
取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。
サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
仕様
●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5
アズワン品番
65-9317-12
1個
¥290
税込¥319
3日以内出荷