PF管ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
108件の「PF管ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf ソケット」、「pf管 コネクタ」、「pf管 サドル」などの商品も取り扱っております。
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品 Oリング、パッキン 種別 防水型 ベージュ 材質(キャップ) PE 材質(ストッパー) PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様 Oリング付 ベージュ
1個ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様 ワンタッチ型
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格 JIS C8430 適合規格 (PS)E
1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 材質(本体) 難燃ABS 付属品 Oリング、パッキン 種別 防水型 ベージュ 呼び 電線管/16、22(25)兼用 寸法D2(Φmm) 30 寸法l(mm) 14 材質(キャップ) PE 適合ノックアウト径(Φmm) 22、27 材質(ストッパー) PC 材質(ロックナット) PS ねじの呼び G1/2
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 中間ソケット 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (めねじ)G 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液 最高使用圧力 2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格 PF RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)