- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- PF管継手のおすすめ人気ランキング
PF管継手のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新119件の「PF管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf管 エルボ」、「pf管 曲がりコネクタ」、「pf 管 ジョイント」などの商品も取り扱っております。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)
(最小値)1.5
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
エスコ品番
EA947HN-1E
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
寸法B2(mm)
19
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
Oリング付
色
ベージュ
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色
ベージュ
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ニップル
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(おねじ)M
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
種類
薄鋼電線管用
表面処理
鋼管製電気亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき