- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- PF管連結サドルのおすすめ人気ランキング
PF管連結サドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「PF管連結サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドルベース PF管」、「配管用サドル」、「pf管 サドル」などの商品も取り扱っております。
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。
ねじ1本で固定できます。
サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。
サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。
サイズが違うサドルでも連結可能です。
配管止め用のリブが付いています。
材質
ポリプロピレン
寸法B(mm)
20
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
用途サドル同士をつなげて使用できます。
材質
PP
取付穴径(Φmm)
5.5
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質
綿 ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
通気性・グリップ力
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します